カテゴリ
- 自動車純正部品(216)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(9)
- バイク純正部品(7)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(216)
- SMC(139)
- KANA(片山チエン)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- サンドビック(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- リケン(5)
- 日東工業(4)
- CKD(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- RS PRO(3)
- ホワイトサム(3)
- cotta(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- ネグロス電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MICROCHIP(2)
- SCHMERSAL(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b20-67」の検索結果

Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。材質ボディ:鉄設置場所屋内仕様露出形構造露出形ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷から4日以内出荷保護等級IP44材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)寸法C1(mm)222RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200有効深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トランク取手
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。用途各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。トラスコ品番205-1944材質/仕上SUS304質量(g)161寸法D(mm)9包装JAN付袋入り取付ピッチ(mm)69×82H(mm)13穴径(mm)5.1
ダウンシーリング100形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷から13日以内出荷材質ボディ:鉄設置場所屋外仕様屋外用構造屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-670)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)670作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-675
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)675作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-675L)
SMC¥52,980税込¥58,2781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)675作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-67DC
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷ストローク(mm)67ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581個17日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-670Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)670形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB20
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-675Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)675クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-675AZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)675形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ガイド付シリンダ (MGGMB20-6~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-6~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-670Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)670形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-670Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)670作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-677
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)677配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ