カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「b2019-1c」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型 CKD

    レギュレータ(セパレートタイプ) ミニチュア型

    CKD(12件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    リリーフ機構を内蔵し、正確かつ安定した設定圧力を供給。
    全長(mm)84タイプリリーフ機構付最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09設定圧力範囲(MPa)0.04~0.83周囲温度および使用流体温度(℃)5~65圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付
  • B2019シリーズ レギュレータ CKD

    B2019シリーズ レギュレータ

    CKD
    2,938税込3,232
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • 一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)

    一体型タンクハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • 6カクボルトSW M6X14 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW M6X14

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X14(ISO)部品名称6カクボルトSW M6X14図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.13、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.48、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.13、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Lシリーズ部品_No.16、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.17、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.45、SSA-V600C-1 電動調圧弁 ~2019年10月部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.44、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.30、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.40、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.12、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.48など
  • 6カクナット M8 3シユ BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M8 3シユ

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M83シユ部品名称6カクナツト M8 3シユ図解NoBSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.10、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.6、MSV313-K フレーム部品_No.35、MSA410-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.16、BSA-536シリーズ -A オプション ソフトキャビン部品_No.54、SSA-E602 ファン切換レバー部品_No.16、MS410DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.58、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.26、ソウコウブクミタテ部品_No.26、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.48、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.15、BSM-1270SLT 調圧弁取付部品_No.41、SSA-V600C-1 分水器バルブ 2019年11月~部品_No.9、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.34、BSM-1350L-18AU 調圧弁部品_No.33、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.17、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.60など
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X12クボミサキ図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.15、KBM-502D 電動調圧弁 ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.33、KBM-500D-1(改訂版) 電動調圧弁部品_No.33、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.46、SSA-α610C 電動調圧弁部品_No.13、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.48、SSA-V600C-1 電動調圧弁 2019年11月~部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.28、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.15、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.18、KBM-55DX 電動調圧弁部品_No.33、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.17など