カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)

「b2073 hakko」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • 交換部品交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品交換パーツ

    HAKKO(白光)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途保守部品用
  • ハウジング HAKKO(白光)

    ハウジング

    HAKKO(白光)
    529税込582
    1個
    13日以内出荷
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5984
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    適合機種FR-400、FR-410質量(g)10
  • パイプフィルター ホーシン(HOSHIN)

    パイプフィルター

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。 浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。 目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。 VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。 勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。 耐久性は半永久的です。 オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。 透水マットは国土交通省基準品です。
    用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
  • エンドレススタンプ 数字セット サンビー

    エンドレススタンプ 数字セット

    サンビー(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(15本)
    当日出荷
    しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
    文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • はんだ除去器 HAKKO(白光)

    はんだ除去器

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    当日出荷
    ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
    制御温度(℃)200~450消費電力(W)120こて部消費電力70W(24V)トラスコ品番400-3772セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル質量(kg)3.7抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下最大吸込流量(L/min)15ホース長さ(m)12温度精度無負荷時リップル温度±5℃電源(AC100V)50/60Hz真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプステーション外形寸法(mm)160×120×225リーク電圧(mV)2以下ステーション出力24V到達真空圧力80kPa(600mmHg)
  • はんだ吸取器 FR-410 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-410

    HAKKO(白光)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。 140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • セラミックペーパーフィルター こて用 HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター こて用

    HAKKO(白光)
    2,198税込2,418
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-400
  • メタルモール 引出コンビネーションコネクター マサル工業

    メタルモール 引出コンビネーションコネクター

    マサル工業
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノック付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
    用途●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • PRESTO(ストレートタイプ) HAKKO(白光)

    PRESTO(ストレートタイプ)

    HAKKO(白光)(51件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
    用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • メインフィルター 5個入 HAKKO(白光)

    メインフィルター 5個入

    HAKKO(白光)
    8,998税込9,898
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    適合HAKKO 494