カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b20b-padss-f」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 B20B-PADSS-1F(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数20シリーズPAD行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B20Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 20極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = PADシリーズ番号 = B20Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac/dcPADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    39,980税込43,978
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応