カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0010」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から39日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC工具セット(両開きメタルケースタイプ)KTC
98,980税込108,878
1セット
当日出荷
大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
ラインフィルタ 大生工業ラインフィルタ大生工業
99,980税込109,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNGAシリーズ日東電工
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
幅広いニーズに応えるベーシックモデル
取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
日東電工ギヤモータNCAシリーズ 日東電工日東電工ギヤモータNCAシリーズ日東電工
59,980税込65,978
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
保護構造IP42シリーズNCAシリーズ周波数50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.93MB)極数(P)4
76PCS 12.7mm 工具セット JTC76PCS 12.7mm 工具セットJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
差込角(mm)12.7セット内容【6.3mmスタンダードソケット】5、6、7、8、9、10、11、12、13mm【6.3mmエクステンションバー】50mm、150mm【6.3mmユニバーサルジョイント】【6.3mmラチェットスライディングバー】3/8インチ×1/4インチ、3/8インチ×1/2インチ【12.7mmエクステンションバー】125mm、250mm【12.7mmスピンナーハンドル】450mm【12.7mmスタンダードソケット】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32mm【12.7mmユニバーサルジョイント】【12.7mmエクステンションバー】50mm【12.7mmラチェット】【12.7mmプラグソケット】14、16、21mm【ラジオペンチ】150mm【ニッパー】175mm【プライヤー】200mm【ドライバー(+)】#1×75mm、#2×100mm、#3×150mm【ドライバー(-)】3.0×75mm、5.0×75mm、6.0×100mm【コンビネーションレンチ】8、10、11、12、13、14mm【六角L型レンチセット】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【フレキシブルマグネットバー】【コンビネーションレンチ】15、16、17、18、19、21、22、24mm質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
タンクサイドカバー1アセンブリー B2G-Y24HA-10-01 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B2G-Y24HA-10-01YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
タンクサイドカバー2アセンブリー B2G-Y24JA-10-01 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B2G-Y24JA-10-01YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
欠品中
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
ドアー バック MAZDA(マツダ)ドアー バックMAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (S24W) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (S24W)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241omron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
SS5Y3-10F SMCSS5Y3-10FSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)CKD
51,275税込56,403
1個
13日以内出荷から66日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
(B010M)マフラー ニッサン(B010M)マフラーニッサン
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA) SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
NCAシリーズ 脚取付屋内ブレーキ付き  200V 日東電工NCAシリーズ 脚取付屋内ブレーキ付き 200V日東電工
74,980税込82,478
1台
15日以内出荷から65日以内出荷
均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ
取付方式足取付
タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-04 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-04YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-03 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-03YAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-01 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-01YAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-0X YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-0XYAMAHA(ヤマハ)
91,980税込101,178
1個
欠品中
タンクサイドカバー2アセンブリー B2G-Y24JA-10-02 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B2G-Y24JA-10-02YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B2G-Y24HA-10-02 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B2G-Y24HA-10-02YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-01 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-01YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
欠品中
タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-03 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-03YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B2G-Y24HA-10-03 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B2G-Y24HA-10-03YAMAHA(ヤマハ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-02 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-02YAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1個
欠品中
タンクサイドカバー2アセンブリー B2G-Y24JA-10-03 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B2G-Y24JA-10-03YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
欠品中
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-02 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-10-02YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
欠品中
タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-04 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1アセンブリー B90-Y24HA-10-04YAMAHA(ヤマハ)
87,980税込96,778
1個
欠品中