カテゴリ

  • メカニカル部品(65)
  • 制御機器(44)
  • 農業機械(41)
  • 作業工具(21)
  • 切削工具(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 機構部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 電気材料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b24-0012」の検索結果

関連キーワード
299件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1パック(35個)
    当日出荷
    ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
    材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
  • レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-12B 黒 リスパック リスパック

    レンジ調理トレー バイオ食悦F 24-12B 黒 リスパック

    リスパック
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(100点)
    3日以内出荷
    精肉・鍋に。環境対応素材。容器ごとレンジに入れてそのまま調理できる、簡単おうち料理で生活者の手間いらず。作業者にやさしいラップが巻きやすく、ラベルも貼りやすい形状。底面アーチ形状により中身を盛り上げ具材を引き立てます。
    材質バイオPPF寸法(mm)235×120×25質量(g)18
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B さいひょう青 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B さいひょう青 リスパック

    リスパック
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)240×114×23質量(g)10
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B とうげん金 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B とうげん金 リスパック

    リスパック
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)240×114×23質量(g)10
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B あやちよ赤 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B あやちよ赤 リスパック

    リスパック
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオHIPS寸法(mm)240×114×23質量(g)10
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B クリア J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B クリア J10 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×114×23質量(g)12
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B 箔つき銀 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B 箔つき銀 J10 リスパック

    リスパック
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×114×23質量(g)12
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B 黒 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B 黒 J10 リスパック

    リスパック
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×114×23質量(g)12
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B 箔つき金 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B 箔つき金 J10 リスパック

    リスパック
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×114×23質量(g)12
  • 刺身容器 バイオ 枠越24-12B フロスト青 J10 リスパック リスパック

    刺身容器 バイオ 枠越24-12B フロスト青 J10 リスパック

    リスパック
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
    材質バイオPET寸法(mm)240×114×23質量(g)12
  • ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6B-4

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-Qシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    SD-Qシリーズ高感度コンタクタはトランジスタ出力(DC24V 0.1A)でダイレクト駆動できる小形、高性能の直流操作形コンタクタです。
    長さ(mm)51厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器取付方式IEC、DIN規格準拠の35mm幅レールに取付可能形式直流操作形定格絶縁電圧(V)690動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)締付トルク(N・m)主回路:0.94~1.17(基準値1)、制御回路:0.94~1.17(基準値1)電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90取付け方法IEC35mmレール取付ができます。接続可能電線(mm2)主回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)、制御回路適合電線サイズ:1.25~2(Φ1.6)平均消費電力1.3W定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級、2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級、3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)開放電圧(V)定格電圧の10%以上動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下平均消費電力(W)1.3開閉頻度(回/時)1800適合圧着端子主回路:1.25-3.5~2-3.5、制御回路:1.25-3.5~2-3.5コイル電流(mA)55(平均)定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥90~税込¥99~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)

    パワー・ソリッドステート・リレー G3PA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4 プラネックスコミュニケーションズ

    ホテルでWiFi コンセント直挿型 無線LANルーター ホテル用 11n/g/b 300Mbps ちびファイ4

    プラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ホテルなどの宿泊先でWi-Fiの簡単接続、通信速度向上を実現するホテルルーター(トラベルルーター)です。 従来の「ちびファイ3(MZK-DP150N)」のWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大150Mbps(アンテナ1本)に対しWi-Fi 4(IEEE802.11n):最大300Mbps(アンテナ2本)と通信速度を向上、新たに搭載した電波強度変更機能(※)はWi-Fi出力を5段階に変更が可能で、室外への電波漏れを減少させることにより他の宿泊者への影響を軽減させるなど、インターネット環境に優しいホテルルーターとなっています。 「ちびファイ3」で好評だった収納式電源プラグ一体型デザインを踏襲、本体サイズはそのままで持ち運びに便利なコンパクトボディを継続しています。
    セット内容MZK-DP300N(本製品)、印刷物一式質量(g)約53規格有線:IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)消費電力(W)最大約2対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、MacOS 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 / 11 / 12、iOS、Android、Chrome OSチャンネル数周波数帯域/2.4GHz帯:1~13ch入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)設定方式Webブラウザー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×45×55(突起部含まず)インターフェースRJ-45 UTPポート×1(Internetポート、AutoMDI/MDI-X対応)動作環境温度:0~40℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)保証期間1年間保存環境温度:-25~70℃、湿度:95%以下 (結露なきこと)アンテナ内蔵アンテナ2本 (2T2R)セキュリティWPA2-PSK(暗号化方式:AES)、WPA-PSK(暗号化方式:AES)伝送速度(Mbps)Wi-Fi 4(IEEE802.11n)40MHz:最大300、IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6(自動認識)、IEEE802.11b:11、5.5、2、1(自動認識)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE802.11n):直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4無線規格Wi-Fi 4(IEEE802.11n)、IEEE802.11g、IEEE802.11bWAN設定IPアドレス自動取得(DHCPクライアント)
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器フレーム12形定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)2.8タイプFBN25B種類スプロケット列数1チェーンNo.25スプロケット形状B形
  • コピックチャオスタートセット Copic(コピック)

    コピックチャオスタートセット

    Copic(コピック)(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。
    タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
  • パーツケース B-10 ホーザン

    パーツケース B-10

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    色ブルー/クリア高さ(mm)41材質(本体)ABS樹脂質量(g)540奥行(mm)185内容積(L)1.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185仕切りあり材質(フタ)ASRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット  (差込角12.7mm) TRUSCO

    ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セットほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-85B-KUタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    ¥3,988税込¥4,387
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジプラグゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ

    omron(オムロン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
    質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し有絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
  • 12.7sq.ソケットセット KTC

    12.7sq.ソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(10個組)
    当日出荷
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール適合パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(sq.)12.7
  • 自励型電磁ブザー 端子タイプ ARIO

    自励型電磁ブザー 端子タイプ

    ARIO
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    [自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)