カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)

「b2550-00000」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
194,700税込214,170
1個
当日出荷から50日以内出荷
(73230)フロントシート インナベルトASSY LH トヨタ(73230)フロントシート インナベルトASSY LHトヨタ(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(74310)バイザASSY RH ダイハツ(74310)バイザASSY RHダイハツ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(74320)バイザASSY LH ダイハツ(74320)バイザASSY LHダイハツ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(55405)パネル S/A, インストルメント ダイハツ(55405)パネル S/A, インストルメントダイハツ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(52101)フロントバンパ カバー ダイハツ(52101)フロントバンパ カバーダイハツ
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
(62630)リヤクォータトリム RH ダイハツ(62630)リヤクォータトリム RHダイハツ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(63310)ルーフヘッドライニング ダイハツ(63310)ルーフヘッドライニングダイハツ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
(55311)インストルメントパネル ダイハツ(55311)インストルメントパネルダイハツ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(55311)インストルメントパネル トヨタ(55311)インストルメントパネルトヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
(45130)ホーン ボタンASSY スバル(45130)ホーン ボタンASSYスバル
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(63310)ルーフ ヘッドライニングASSY スバル(63310)ルーフ ヘッドライニングASSYスバル
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-2550 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50-2550SMC
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)2550配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-2550L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-2550LSMC
87,980税込96,778
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)2550配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) 直付形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)
139,800税込153,780
1組
33日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)
129,800税込142,780
1組
33日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.8タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品星和電機(SEIWA)
129,800税込142,780
1組
33日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)