カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 日用品(26)
  • 制御機器(22)
  • 建築金物(22)
  • 食品・飲料(17)
  • 介護用品(13)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2b-ph」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    94税込103
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数2シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B2Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    569税込626
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • PHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
    98税込108
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造)

    PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    869税込956
    1セット(100個)
    当日出荷
    小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
  • プリント基板用コネクタ(2極 赤) JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ(2極 赤)

    JST(日本圧着端子製造)
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    小型設計 信頼性の高いコンタクト ボックス型ベース付きポスト 基板への取り付けが確実 表面実装(SMT)タイプ
    寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)赤色タイプベース付ポストピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~24ピン長さ(mm)3.4実装タイプトップ型
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm B14B-PH-SM4-TB (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数14シリーズPHRoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数6シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    229税込252
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数5シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B5Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数3シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数7シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    769税込846
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数5シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    41税込45
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 B12B-PH-K-S LF SN JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 B12B-PH-K-S LF SN

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数12シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列 B14B-PH-K-S (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列 B14B-PH-K-S (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数14シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シリーズ番号B14Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 11極 2.0mm 1列 B11B-PH-K-S LF SN JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 11極 2.0mm 1列 B11B-PH-K-S LF SN

    JST(日本圧着端子製造)
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数11シリーズPH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号B11Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 B13B-PH-K-S (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2極数13シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100.0 ac 、 800.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数5シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定ピッチ(mm)2極数8シリーズPH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • Li-Po電池専用充電器 DATA POWER TECHNOLOGY

    Li-Po電池専用充電器

    DATA POWER TECHNOLOGY
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンポリマー電池の専用充電器
    仕様●入力電圧:3.75~6V/2.5~10W●入力ポート:microUSB/U2 外部入力●出力電圧:3~4.2V(電池電圧)●出力電流:100mAh/470mAh(JP1をブリッジ時)●出力ポート:B2B-PH-K-S●PHR-2対応●【ご使用上の注意】●※充電時は逆接を絶対にしないでください。●※容量の違う電池を同時に充電しないでください。●※充電中はバッテリーから目を離さないでください。●※充電は燃えやすいものが近くにない場所で、周囲に延焼するものを置かないでください。●※高温となる場所で充電しないでください。充電は風通しのよい日陰など涼しい場所で行ってください。●【充電中にリチウムポリマーが膨れ始めたら】●※充電器の設定ミスがあった場合やLi-Poバッテリーの状態によっては、充電中に膨らみが始まることがあります。バッテリーが膨らみ始めた場合は直ちに充電を中止してください。そのままの状態で充電し続けると破裂や発火、爆発を起こす恐れがあります。一旦膨らみ始めたバッテリーは充電を停止してもさらに膨らみ続ける場合がありますので、バッテリーを屋外の安全な場所に出して様子を見てください。●※膨らんだバッテリーは絶対に使用しないでください。●万が一発火した場合は、砂をかけて消火してください。絶対に水はかけないでください。破裂により飛散物が体に付着した場合は、乾いたタオルで拭き取った後、医師の診断を受けてください。アズワン品番67-0361-49
  • 日清ラ王 とろ熟味噌 日清食品

    日清ラ王 とろ熟味噌

    日清食品
    3,698税込3,994
    1ケース(118g×12個)
    4日以内出荷
    「生麺食感」を追求し、めんをリニューアル。 デザインも改良し、新しくなったラ王が新登場。
    種別ラーメン質量(g)136種類即席カップめんシリーズラ王寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×70×180内容量(g)118保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量 400ml賞味期限180日原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、植物油脂、植物性たん白、チキン調味料、大豆食物繊維、卵粉)、スープ(みそ、ポークエキス、豚脂、しょうゆ、糖類、ごま、しょうが調味料、ガーリック調味料、オニオン調味料、食塩、オニオン調味油、粉末みそ、たん白加水分解物、植物油脂、香辛料、しょうが調味油、こしょう調味料)、かやく(味付肉そぼろ、キャベツ、コーン、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、かんすい、カラメル色素、乳化剤、リン酸Ca、香料、酒精、セルロース、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、pH調整剤、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(118g)当たり)エネルギー:435kcal、たんぱく質:12.4g、脂質:13.2g、炭水化物:66.7g、食塩相当量:6.3g、ビタミンB1:0.20mg、ビタミンB2:0.24mg、カルシウム:170mg
  • JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = PHシリーズ番号 = B12Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)

    CKD
    17,447税込19,192
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • 明治 メイバランス Mini アソートパック 詰合せ 125ml 24本(8種×3本) 明治

    明治 メイバランス Mini アソートパック 詰合せ 125ml 24本(8種×3本)

    明治(1件のレビュー)
    6,298税込6,802
    1セット
    5日以内出荷
    製品規格。内容量。125mL。原材料名。コーヒー味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、食塩、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、香料、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。キャラメル味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。ストロベリー味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、香料、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。バナナ味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、香料、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。ヨーグルト味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。コーンスープ味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、V.C、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。ぶどう味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。ココア味。液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。保存方法。常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。賞味期限。製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございま
    用途セット内容。メイバランス Mini コーヒー味。メイバランス Mini キャラメル味。メイバランス Mini ヨーグルト味。メイバランス Mini ストロベリー味。メイバランス Mini バナナ味。メイバランス Mini コーンスープ味。メイバランス Mini ぶどう味。メイバランス Mini ココア味。各3本計24本のセットです。・1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計。・バランスのよい栄養組成。・1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合。・いろいろ選べる8種類の味
  • 日清のどん兵衛 肉うどん 日清食品

    日清のどん兵衛 肉うどん

    日清食品(1件のレビュー)
    2,898税込3,130
    1ケース(86g×12個)
    5日以内出荷
    牛肉がおいしくなってリニューアル!どん兵衛ならではのもっちりとしたつるみのあるうどんと、やや甘めの味付けのつゆ・コク旨牛肉が相性抜群。具材は味付牛肉、ねぎ、わかめ、揚げ玉です。
    種別うどん質量(g)97種類即席カップめんシリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)86保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量 370ml賞味期限180日原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(糖類、食塩、粉末しょうゆ、香味調味料、魚介調味料、かつおぶし粉末、香辛料、たん白加水分解物)、かやく(味付牛肉、揚げ玉、ねぎ、わかめ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、pH調整剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、酸味料、チャ抽出物、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギーえび,小麦,卵,乳,牛肉,ごま,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(86g)当たり)エネルギー:379kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:13.9g、炭水化物:56.0g、食塩相当量:4.8g、ビタミンB1:0.27mg、ビタミンB2:0.17mg、カルシウム:163mg
  • 日清のどん兵衛 鴨だしそば 日清食品

    日清のどん兵衛 鴨だしそば

    日清食品
    2,898税込3,130
    1箱(104g×12個)
    4日以内出荷
    炭火香る鶏つくねに、食感がよく甘みのある下仁田系ネギを搭載し、鴨の風味と旨みが広がるやや甘めの上品なつゆが特長の鴨だしそば。
    種別そば質量(g)116種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)104保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:390ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、スープ(しょうゆ、糖類、たん白加水分解物、合鴨エキス、食塩、合鴨調味油、鶏脂、魚介エキス、酵母エキス、合鴨脂、香味油、かつおぶし粉末、植物油脂)、かやく(鶏つくね、ねぎ、揚げ玉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、カラメル色素、炭酸Ca、香料、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギーえび、小麦、そば、卵、乳、大豆、鶏肉、豚肉入数(個)12栄養成分(1食(104g)当たり)エネルギー:413kcal、たんぱく質:11.0g、脂質:18.1g、炭水化物:51.5g、食塩相当量:6.3g、ビタミンB1:0.31mg、ビタミンB2:0.39mg、カルシウム:130mg
  • エンジョイクリミール クリニコ

    エンジョイクリミール

    クリニコ
    209税込226
    1本(125mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。
  • JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    639税込703
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = PHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日清食品 どん兵衛 きつねうどん 東日本 97g x12 日清食品

    日清食品 どん兵衛 きつねうどん 東日本 97g x12

    日清食品
    2,698税込2,914
    1箱(97g×12個)
    4日以内出荷
    麺がよりまっすぐ長く、厚みも上がってさらにもっちり食感になりました。キャッチコピーは「べっぴんうどん」。【東日本向け】
    種別うどん質量(g)107種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370mlアズワン品番65-0481-54原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、魚粉、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、デキストリン、七味唐辛子、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、乳化剤、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,乳,ごま,さば,大豆,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(96g)当たり)エネルギー:435kcal、たんぱく質:9.7g、脂質:18.6g、炭水化物:57.3g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:0.25mg、ビタミンB2:0.28mg、カルシウム:207mg
  • 日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12 日清食品

    日清食品 どん兵衛 天ぷらそば 東 カップ 100g x12

    日清食品
    2,698税込2,914
    1箱(100g×12個)
    4日以内出荷
    天ぷらの包装形態が変わりました。より密封性が高まり、いつまでも天ぷらのサクサク食感が楽しめます。麺は風味・食感の良いぴんそばです。【東日本向け】
    種別そば質量(g)112種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)100保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:380mlアズワン品番65-0481-52原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、デキストリン、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、魚粉、ねぎ、オニオン調味料、七味唐辛子、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、pH調整剤、ベニコウジ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む)アレルギーえび,小麦,そば,卵,乳,ごま,さば,大豆入数(個)12栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:499kcal、たんぱく質:9.9g、脂質:25.9g、炭水化物:56.5g、食塩相当量:5.4g、ビタミンB1:0.33mg、ビタミンB2:0.29mg、カルシウム:151mg
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)

    CKD
    21,859税込24,045
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)

    CKD
    32,704税込35,974
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)

    CKD
    25,167税込27,684
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)

    CKD
    37,169税込40,886
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    17,571税込19,328
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • 2枚折戸セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き) ケージーパルテック

    2枚折戸セット下レールなし仕様レール面付タイプ(蝶番付き)

    ケージーパルテック
    3,598税込3,958
    1セット
    3日以内出荷
    インセットタイプ2枚折戸軸吊式下レール無し
    備考建具堀込段付きドリルPF305(別売)
  • 日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん 日清食品

    日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん

    日清食品
    2,898税込3,130
    1箱(96g×12個)
    5日以内出荷
    食べごたえのある”鬼かき揚げ”が特長のうどんです。大切り玉ねぎの旨みと生姜のアクセントがきいたど厚いかき揚げはボリュームがあり、食欲そそる「鬼うまい」一品です。
    種別うどん質量(g)107種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:380ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(かき揚げ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、魚粉、かつおぶし調味料、ねぎ、香辛料、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、pH調整剤、乳化剤、カロチノイド色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆を含む)アレルギーえび、小麦、卵、乳、大豆入数(個)12栄養成分(1食(96g)当たり)エネルギー:462kcal、たんぱく質:7.6g、脂質:22.8g、炭水化物:56.6g、食塩相当量:4.5g、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.25mg、カルシウム:176mg
  • 日清の最強どん兵衛きつねうどん 日清食品

    日清の最強どん兵衛きつねうどん

    日清食品(1件のレビュー)
    3,698税込3,994
    1ケース(93g×12個)
    5日以内出荷
    麺はどん兵衛きつねうどんよりさらに太くもちもちした麺、だしは昆布の後引きが特長の6種の合わせだし、きつねうどんよりさらにぶ厚いお揚げ、長野の八幡屋磯五郎のゆず七味が入った、全てが主役の最強どん兵衛。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。 「日清のどん兵衛」は、1976年の発売以来、幅広い層のお客さまにご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。
    種別うどん質量(g)104種類即席カップめんシリーズどん兵衛寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×75×144内容量(g)93保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:410ml原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、大豆食物繊維)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、魚粉(かつお、さば、あご)、にぼし調味料、七味唐辛子、ねぎ、こんぶ調味料、こんぶ粉末、しいたけ調味料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦/乳/ごま/さば/大豆/ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(93g)当たり)エネルギー:410kcal、たんぱく質:9.8g、脂質:17.2g、炭水化物:53.9g、食塩相当量:6.1g、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.21mg、カルシウム:203mg
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)

    CKD
    25,077税込27,585
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に