カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,121)
  • 物流用品(232)
  • メカニカル部品(92)
  • 自動車純正部品(92)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 制御機器(45)
  • 農業機械(39)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 作業工具(26)
  • 建築金物(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • バイク純正部品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク部品(16)
  • 電気材料(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(12)
  • 作業服(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b2l-05」の検索結果

関連キーワード
1,945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(ミリ) (6角) KTC

    ディープソケット(ミリ) (6角)

    KTC(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角6角差込角(sq.)6.3
  • ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTC

    ディープソケット(6.3ミリ) (12角)

    KTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット (六角)

    nepros
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)6.3穴角六角
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 6.3sq.ディープソケット(六角) KTC

    6.3sq.ディープソケット(六角)

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:6角
  • (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角)

    nepros(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)6.3穴角十二角
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • バーナコントローラ:BC-Rシリーズ azbil(旧:山武)

    バーナコントローラ:BC-Rシリーズ

    azbil(旧:山武)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    ●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力
    用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
  • 6.3sq.ディープソケットセット KTC

    6.3sq.ディープソケットセット

    KTC(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1セット(5個組)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm[inch])6.3[1/4]穴角六角差込角(sq.)6.3
  • グラフイツク 2 B5L-F8392-40 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B5L-F8392-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 B5L-F8392-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B5L-F8392-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 B5L-F173F-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B5L-F173F-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 B5L-F173F-10 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B5L-F173F-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 B5L-F173F-30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B5L-F173F-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク 2 B5L-F173F-20 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B5L-F173F-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,リフレクタ 2 B5L-F113K-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,リフレクタ 2 B5L-F113K-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • インナチユ-ブコンプリ-ト 2 B5L-F3120-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチユ-ブコンプリ-ト 2 B5L-F3120-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • グラフイツク,フユエルタンク 2 B5L-F4245-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク,フユエルタンク 2 B5L-F4245-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • (B02S5)SEAT(L) FRONT MAZDA(マツダ)

    (B02S5)SEAT(L) FRONT

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • グラフイツク 2 B3L-283G5-00 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 2 B3L-283G5-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
  • (B02S5)スクリーン(L) フロント ドア MAZDA(マツダ)

    (B02S5)スクリーン(L) フロント ドア

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • (B02S5)ガラス(L) サイド ウインド MAZDA(マツダ)

    (B02S5)ガラス(L) サイド ウインド

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケツト 2 B5Y-2172L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 2 B5Y-2172L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • MIL20Pコネクタ付きケーブル 三菱電機エンジニアリング

    MIL20Pコネクタ付きケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    5,598税込6,158
    1個
    27日以内出荷から82日以内出荷
    アナログ信号変換器を増設するための接続ケーブルです。三菱電機エンジニアリング商品と組合せることで、さらに配線作業の工数を大幅に削減可能です。三菱電機エンジニアリング商品への配線はコネクタでワンタッチ接続できます。
    用途省配線・省工数機器仕様●接続機器:アナログ信号変換器●接続機器シリーズ:FA1-AT1B4×1T*定格電流(A)1ケーブル【使用ケーブル】20芯、シールド、黒コネクタユニット側:MIL20P コネクタ,FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体構成(本/mm)20/0.127UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)製品分類区分接続ケーブル絶縁耐圧(V/1分間)AC500
  • パネル,インナ 2 B5C-2836L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル,インナ 2 B5C-2836L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • パネル,インナ 2 B5U-2836L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル,インナ 2 B5U-2836L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,シ-トバツク 2 B5C-2479L-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,シ-トバツク 2 B5C-2479L-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
  • TUBE PE 1/2" L5M B Merck(メルクミリポア)

    TUBE PE 1/2" L5M B

    Merck(メルクミリポア)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番62-8361-24
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • メーター セット (B25L) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (B25L)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (B25L) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (B25L)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • リッド 2 14B-2839L-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)

    リッド 2 14B-2839L-00-P5

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進

    乾電池式ドラムポンプ ラクオート

    工進(46件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20L5 SMC

    ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20L5

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • インクジェット複合機 TS3730 Canon

    インクジェット複合機 TS3730

    Canon
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】。置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】。本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。
    付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~20枚液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ)プリント方式インクジェット給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280色数4色商品タイプ複合機
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
...