カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「b2l-12w」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(6.3ミリ) (12角) KTC

    ディープソケット(6.3ミリ) (12角)

    KTC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm[inch])6.3[1/4]寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • ディープソケット6.3mm(インチ) KTC

    ディープソケット6.3mm(インチ)

    KTC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L(mm)50寸法l(mm)42穴角12角差込角(sq.)6.3
  • (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ディープソケット(十二角)

    nepros(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)50差込角(mm)6.3穴角十二角
  • 6.3sq.ディープソケット(十二角) KTC

    6.3sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)6.35対辺形状:12角
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥16,150税込¥17,765
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用。(。TYPE-Zという名称は分かりやすくコネクタ形状を区別するための名称で、コネクタの正式名称ではありません。)。 同じ形状でも8pinのラッチ側12Vの仕様の電源には使用できません。ラッチ側GNDの仕様の電源に使用してください。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Zケーブル長(mm)600
  • 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック

    12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT

    ディラック
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    7日以内出荷
    SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用ケーブル。LEADEX PLATINUM SEなどPCIe 8pinコネクタの電源向けのケーブルです。本製品は、NVIDIAのRTX40シリーズに採用されている12VHPWRコネクタがグラフィックカードのサイドにあるため、ケースによっては12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がなく、かなりのテンションがかかり発火の危険性がある場合があります。そんな場合にこのL字型コネクタを採用したケーブルを使用していただくことでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。4pin senceピンが正面から見て上側(Aタイプ)か下側(Bタイプ)下の2種類、そしてカラーが白と黒の2タイプで合計4種類のラインナップを用意しております。12VHPWRケーブルのテンションのかかり具合に不安を覚えるユーザーにピッタリな製品となっております。
    仕様Senceピンの位置:下側(Type-B)ケーブルナイロン製スリーブケーブルコネクタGPU側:12+4pin 12VHPWR(オス)、電源側:8pin PCIe(オス) TYPE-Yケーブル長(mm)600不適合【非対応電源シリーズ】LEADEX III GOLD ARGB / LEADEX III GOLD ARGB PRO / LEADEX V G130X PRO / LEADEX V P130X PRO / LEADEX VI PLATINUM PRO / LEADEX VII GOLD適合シリーズ【対応電源シリーズ】LEADEX PLATINUM SE / LEADEX III GOLD / LEADEX V G130X / LEADEX PLATINUM / LEADEX TITANIUM
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所

    ステンレス ロング吊りフック

    水本機械製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
  • エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~ SMC

    エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2B~

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    ・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
    定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁)単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式ポート排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体真空(V)ポートΦ6
  • ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック

    水本機械製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • スマル 水本機械製作所

    スマル

    水本機械製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
  • ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ

    水本機械製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    8日以内出荷
    耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ

    水本機械製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ

    水本機械製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • 角頭シャックル 水本機械製作所

    角頭シャックル

    水本機械製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • 沈みシャックル 水本機械製作所

    沈みシャックル

    水本機械製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所

    ネジ止め沈みシャックル

    水本機械製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
  • ネジシャックルSUS316 水本機械製作所

    ネジシャックルSUS316

    水本機械製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップ SUS316 WCシリーズ

    水本機械製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • シングルシャックル 水本機械製作所

    シングルシャックル

    水本機械製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    片方のアイはシャックル形式です。、ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
  • プレスワイヤークリップ 水本機械製作所

    プレスワイヤークリップ

    水本機械製作所
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
  • 枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所

    枠式ターンバックル J&J

    水本機械製作所
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5 水本機械製作所

    ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5

    水本機械製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
    仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
  • 漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    30日以内出荷
    漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
    種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン有極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2