カテゴリ

  • 事務用品(23)
    • 額/額縁(18)
  • 店舗什器・備品(16)
    • ポスターフレーム/パネル(15)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ

「b3 額縁」の検索結果

コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウッド額縁 コクヨポリウッド額縁コクヨ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質はPS。ひも・ひも止め金具、額吊り金具付き 賞状B3(四市)。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム木目転写
賞状額縁金ラック コクヨ賞状額縁金ラックコクヨ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から5日以内出荷
安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
金ケシ額縁 コクヨ金ケシ額縁コクヨ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
材質/再生スチロール。 表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装 付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%グリーン購入法適合
賞状額縁アルミ コクヨ賞状額縁アルミコクヨ(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード付属品ひも、額吊り金具仕上表面:アルマイト加工仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
木製賞状額 金ラック ナカバヤシ木製賞状額 金ラックナカバヤシ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
木製フレーム使用の賞状額です。
用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミフレーム 軽量タイプ コクヨアルミフレーム 軽量タイプコクヨ(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
賞状額 金ラック LION (ライオン事務器)賞状額 金ラックLION (ライオン事務器)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合
賞状額縁(ヒノキ) コクヨ賞状額縁(ヒノキ)コクヨ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
不要になったヒノキの端材を使用した環境対応商品。天然ヒノキを使用。ヒノキ独特の風合いが高級感を伝える額縁です。
付属品ひも、ひも止め金具、額吊り金具材質天然木ヒノキ、裏板/パーティクルボード厚さ(mm)ガラス:2仕上表面:ウレタン塗装
フィットフレーム APJ(アートプリントジャパン)フィットフレームAPJ(アートプリントジャパン)(28件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から9日以内出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
高級賞状額縁 コクヨ高級賞状額縁コクヨ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質は天然木、表面は木目転写ウレタン塗装仕上げ。
Eフレーム APJ(アートプリントジャパン)EフレームAPJ(アートプリントジャパン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1枚
当日出荷から11日以内出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
賞状額 JY740 アルモード (ベルク)賞状額 JY740アルモード (ベルク)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
新しいスタイルの賞状・証書・免状用途のフレーム。 マット紙が付いている簡易額装で、ソフトが映えます。 簡易・軽量型なお手頃品です。
用途賞状額奥行(mm)9付属品樹脂吊り金具、吊りひも材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、ボール紙設置方法壁掛け
樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ラックナカバヤシ(21件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付
賞状額(金ラック) スマートバリュー賞状額(金ラック)スマートバリュー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーソドックスな金ラックタイプの賞状額。表面はPETタイプなので割れて飛び散る心配がありません。
仕様タテ・ヨコ吊り下げ可、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー付属品吊り下げ用ひも種別賞状額材質枠:PS、表面材:PETシート(0.4mm厚)、裏面:MDF収納厚(mm)2グリーン購入法適合
アケパネライト プラチナ万年筆アケパネライトプラチナ万年筆(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き) コクヨ額縁<金飾>(軽量タイプ・スタンド付き)コクヨ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
表装材には、ガラスと同等の透明度を持ちながら、軽量で割れにくいPET樹脂を使用しています。 付属の木製棒を使用すれば、壁掛けだけでなく立て置きすることもできます。 フレームに再生材を使用した、グリーン購入法適合商品です。
付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具・スタンド用木製棒材質表装材:PETシート(厚み/0.4mm)、フレーム:R-PS、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)表面仕上げウレタン塗装再生材使用率(%)フレーム:R-PS90%
賞状額縁 クラウン[事務用品]賞状額縁クラウン[事務用品](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
グリーン購入法適合商品。
材質金ラック・天然木使用厚さ(mm)フレーム厚:15、パネル厚:4、収納可能厚:2グリーン購入法適合
ベストパネル APJ(アートプリントジャパン)ベストパネルAPJ(アートプリントジャパン)(16件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から11日以内出荷
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式モノタロウ(28件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
楽スタB ワイヤースタンド 福井金属工芸楽スタB ワイヤースタンド福井金属工芸(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です
材質スチール/プラスチックグリーン
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AD6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/vPro非対応)レッツノート
239,800税込263,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。
仕様ワイヤレスWAN:搭載されていません付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.099電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズ ハクバ写真産業アルミ額 ペオリアプラス FAPEPシリーズハクバ写真産業
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA3サイズ用アルミ額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約610外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)アルミスタンドなし画面サイズA3:約283×406mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットブラック 屋内用サインシティ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットブラックフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
LEAN マットブラック アルナLEAN マットブラックアルナ
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描いており、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 額縁の側面部分が10度斜めになっているアルミ額です。 この傾きによって、床に置いても安定して壁に立て掛ける事が出来ます。
用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットブラック梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ
木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業木製額 FWPXPシリーズハクバ写真産業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
Let's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS  (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応) レッツノートLet's note ノートPC FV4 CF-FV4AF6AS (Core i5-1335U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/14.0型/LTE/vPro非対応)レッツノート
259,800税込285,780
1台
9日以内出荷
大画面かつコンパクトな設計で簡単に持ち運ぶことができ、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適14.0型の大型高解像度液晶を搭載。3:2の縦長比率なので、メールやWEBサイトなどの縦に長いコンテンツをより広く表示できます。狭額縁設計により、横幅は一般的な13.3型PCとほぼ同等サイズを実現。鞄に収まりやすく省スペースなので、デスクも広く使えます。バッテリー残量を気にせず仕事ができる、約7時間(動画再生時)、約16.5時間(アイドル時)の長時間駆動。さらにバッテリーはPC利用者自身で交換可能です。LTE対応ワイヤレスWAN
仕様ワイヤレスWAN:LTE対応(nano SIMカード)付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等質量(kg)約1.129電源ACアダプター/入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック/11.55Vリチウムイオン・定格容量4786mAh外形寸法幅308.6mm×奥行235.3mm×高さ18.2mm(突起部除く)消費電力最大約65W表示方式外部ディスプレイ表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大4096 × 2160(30 Hz/60 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920 × 1200:約1677万色 HDMI出力/USB3.1 Type-Cポートのみ:最大2160 × 1440(30 Hz/60 Hz)センサー照度(明るさ)、ジャイロ、加速度機能【サウンド】PCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)インターフェースUSB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI(R)出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR4x SDRAM(拡張スロットなし)充電時間最大3時間(電源オフ時)、最大3時間(電源オン時)キャッシュメモリ(MB)12ディスプレイ14.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア使用CPUインテル(R)Core(TM) i5-1335U プロセッサー使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)色(本体)シルバーOSWindows 11 Proグラフィックアクセラレーターインテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横)/19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドBluetoothBluetooth v5.1カメラ仕様フロントカメラ:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分19.1 AAコア数10コアSSD512GB(PCIe)光学ドライブ搭載されていません無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56※8)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応カードスロットSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHC メモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-Ⅰ・UHS-Ⅱ高速転送対応)駆動時間(時間)JEITA3.0:約7.0(動画再生時)、約16.5(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]、JEITA2.0:約17.0[付属バッテリーパック(L)装着時]LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用サインシティ
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞。 額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。 内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。
用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙マットシルバーフレーム幅(mm)10適合厚さ(mm)(作品)5まで
ポスターパネル CUT マットブラック トレードポスターパネル CUT マットブラックトレード
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに材質アルミ厚さ(mm)5まで色(フレーム)マットブラック
ポスターパネル CUT マットシルバー トレードポスターパネル CUT マットシルバートレード
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに材質アルミ厚さ(mm)5まで色(フレーム)マットシルバー
油額 ダブルフレーム 面金なし  オーク 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし オーク 屋内用トレード
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
コンビBケース メタルゴールド cottaコンビBケース メタルゴールドcotta
2,598税込2,858
1個(10個)
4日以内出荷
35mmマス、仕切の高さ20mm 背が低いボンボンショコラに最適な高さを抑えた箱です。 深い色味のメタル系の紙を使用し、仕切に額縁があり高級感を演出できます。
セット内容本体、仕切り、グラシン
フルーツ容器 バイオ パティー 16B-3S 黒 リスパック リスパックフルーツ容器 バイオ パティー 16B-3S 黒 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。額縁効果で食材の色鮮やかさを引き立て落ち着いた高級感を演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)158×147×40質量(g)13
フルーツ容器 バイオ パティー 20B-3S 黒 リスパック リスパックフルーツ容器 バイオ パティー 20B-3S 黒 リスパックリスパック
1,798税込1,978
1袋(50点)
4日以内出荷
カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。額縁効果で食材の色鮮やかさを引き立て落ち着いた高級感を演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)205×193×38
油額 ダブルフレーム 面金なし  ゴールド 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし ゴールド 屋内用トレード
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
ALUMIUM SERIES 04 FLAP トレードALUMIUM SERIES 04 FLAPトレード
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
中心から外側に向かって緩やかに傾斜した額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法スライド式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
フルーツ容器 バイオ パティー 18B-3S 黒 リスパック リスパックフルーツ容器 バイオ パティー 18B-3S 黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
カットフルーツだけでなく惣菜サラダ・精肉・お刺身・ポテトサラダなどプラスαメニューにも最適。スマート勘合の内壁設計で噛み込みにくく、液漏れしにくい。高い内壁が中身をホールドし盛付けやすい。額縁効果で食材の色鮮やかさを引き立て落ち着いた高級感を演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)175×163×40質量(g)13
油額 ダブルフレーム 面金なし  乳白色 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし 乳白色 屋内用トレード
35,980税込39,578
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐乳白色材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
ALUMIUM SERIES 03 RIM トレードALUMIUM SERIES 03 RIMトレード
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
額の周囲に縁(rim)がついたシンプルな額縁です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)7取付け方法スライド式材質(フレーム)アルミ使用場所屋内用
Lets note CF-FC6 14型/Ultra7/16GB/512GB Panasonic(パナソニック)Lets note CF-FC6 14型/Ultra7/16GB/512GBPanasonic(パナソニック)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
MIL規格に基づいた独自の厳しい判定基準による落下試験をクリアするため、主に2つの取り組みを実施しました。 従来は底面方向のみで実施していた「76cm落下試験」。これを26方向でクリアするためには、狭額縁液晶の弱点である側面方向の耐久性を強化する必要がありました。 従来モデルでは液晶モジュールの「四隅のみ」をダンパーで保護していましたが、SC/FCでは液晶モジュールの「側面全体」を保護できる新嵌合構造を開発。側面方向の耐久性を大幅強化させ、26方向からの76cm落下対応を実現しました。 基板などを守る箱としての強度を最大限高めるために、シミュレーションを用いてビス(留め具)のレイアウトや本数を最適化しています。他にもさまざまな微調整を積み重ね、MIL規格の落下や振動に対応する強度を実現させました。
付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等質量(kg)パソコン本体:約1.039、ACアダプター:約0.22(電源コード(約60 g)除く)消費電力(W)最大約65 12区分 13.9[kWh/年]電源ACアダプター:入力/AC100V~240V、50Hz/60Hz 出力/DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、バッテリーパック:(L)/11.58Vリチウムイオン・定格容量 4772mAh表示方式14.0型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット)アンチグレア、外部ディスプレイ表示:最大3840× 2160(30 Hz/60 Hz/120 Hz/144 Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:最大1920×1200:約1677万色外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン本体:314.4×223.4×19.9(突起部除く)インターフェースUSB Type-C(R)ポート(Thunderbolt(TM) 4対応、USB Power Delivery対応)×2、USB Type-A(5Gbps)ポート×2(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)、LANコネクター(RJ-45) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、HDMI(R)出力端子(4K 144Hz出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)メモリー16GB LPDDR5X SDRAM(拡張スロットなし)充電時間(時間)最大2.5(電源オフ時)、最大2.5(電源オン時)使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)OSWindows 11 Proプロセッサーインテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 255H動作周波数(GHz)キャッシュ:24MB、P-core:最大ターボ周波数5.10、E-core:最大ターボ周波数4.40、低消費電力 E-core:最大ターボ周波数2.50グラフィックアクセラレーターインテル(R)グラフィックス(CPUに内蔵)セキュリティSecured-Core PC対応、セキュリティチップ:TPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイス高精度タッチパッド対応ホイールパッドバッテリー稼動時間JEITA3.0 約11.5時間(動画再生時)、約26.1時間(アイドル時)無線無線LAN:Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Bluetooth:v5.3、ワイヤレスWAN:搭載されていませんサウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)、アレイマイク搭載カメラ仕様有効画素数:FHD 1920×1080ピクセル(約207万画素)、30fps、Windows Hello顔認証対応、プライバシーシャッター搭載、vHDR搭載コア数16コアSSD512GB(PCIe)※上記容量のうち約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)