カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(871)
  • 配管・水廻り設備部材(854)
  • 制御機器(515)
  • パソコン/周辺機器(459)
  • 物流用品(285)
  • メカニカル部品(255)
  • バイク純正部品(180)
  • 自動車純正部品(152)
  • 医療(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(124)
  • バイク部品(86)
  • 切削工具(79)
  • 農業機械(69)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • カー用品(55)
  • 電気材料(50)
  • 測定用品(46)
  • 機構部品(40)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 保管用品(38)
  • オフィス家具(36)
  • 事務用品(36)
  • 測定関連サービス(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 建築金物(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 作業服(25)
  • 作業工具(25)
  • 電動工具(25)
  • 防犯用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 梱包用品(17)
  • 学童・教育用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 家電(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 日用品(12)
  • 塗料(11)
  • 研磨材(10)
  • 厨房用品(8)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 縫製用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3 120」の検索結果

関連キーワード
4,987件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(B3 120) タマパック

    【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(B3 120)

    タマパック
    ¥38,760税込¥42,636
    1セット
    10日以内出荷
    宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。 印刷デザインは商品注文後に専任スタッフと直接やり取りをして決めていただきます。 見積は不要で定額で印刷が可能です。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。材質K5xK5形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)120、240、480、600、720、840、960、1080から選択外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×386×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×250外寸法・幅(mm)536外寸法・高さ(mm)260収納の目安B4コピー用紙(500枚)×10冊名入れロゴ・文字印刷外寸法・奥行(mm)3863辺合計(cm)118.2底面サイズB3サービス分類名入れ宅配サイズ120サイズ
  • ダンボール箱 タマパック

    ダンボール箱

    タマパック(116件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1パック(20枚)
    当日出荷
    オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。
    用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
  • 角形B3 OP 120 ムトウユニパック

    角形B3 OP 120

    ムトウユニパック
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    定番クラフト封筒
    用途B3仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)120紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)375×525郵便番号欄枠なし入数1箱(100枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
  • 角B3クラフトOK120g2枚パック 寿堂紙製品工業

    角B3クラフトOK120g2枚パック

    寿堂紙製品工業
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    B3まで入り大型封筒
    用途B3そのままグリーン購入法適合
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • Semi-Fシリーズ NK120B34~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B34~

    KANA(片山チエン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120B35~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B35~

    KANA(片山チエン)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B30~

    KANA(片山チエン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B32~

    KANA(片山チエン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120B33~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B33~

    KANA(片山チエン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120B38~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B38~

    KANA(片山チエン)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B30~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B30~

    KANA(片山チエン)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B36~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B36~

    KANA(片山チエン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B32~

    KANA(片山チエン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B35~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B35~

    KANA(片山チエン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B38~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B38~

    KANA(片山チエン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
  • クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120 ミドリ安全
    ブルー
    ホワイト

    クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120

    ミドリ安全
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。
    用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B

    イマオコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • APPLAUSE HB3 120W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE HB3 120W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
  • SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB3 120W

    RG(レーシングギア)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
  • 軸付カップブラシ 真鍮 リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ 真鍮

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    真ちゅう線(BSW)。硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途真ちゅうや銅製品の研磨。精密部品の研磨。バリ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材真鍮、銅
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B

    XP POWER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
  • 鋏ケース B3 近正

    鋏ケース B3

    近正(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
  • 荷札 B3 タカ印(ササガワ)

    荷札 B3

    タカ印(ササガワ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(2000枚)
    翌々日出荷
    材質上質紙(105g/m2)質量(g)1065タイプ一穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • Semi-Fシリーズ NK120-2B23~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2B23~

    KANA(片山チエン)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    10日以内出荷
    ・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)500電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36型番SST-VS120B-ARGB-3PK最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectorsノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120

    LIAN LI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)回転数(min-1[r.p.m])200~2600ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)3.97コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大33 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)90.1動作電圧(V)DC6~13.2消費電力(A)0.34(4.08W)
  • Semi-Fシリーズ NK120B23~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120B23~

    KANA(片山チエン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ エレコム

    名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1パック(120枚)
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカードです。 ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます マルチプリント用紙 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm) 対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i
    入数(枚)120紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)210用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 リバース

    LIAN LI
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])200~2200ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.85コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大31 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)65.7動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.51(6.12W)
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)消費電力(W)7.45回転数(min-1[r.p.m])350~2000ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.5ノイズレベル最大29 dBAファン120×124.5×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:52最大風量(CFM)66.5動作電圧(V)DC5~DC12
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120 LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN SL-INF 120

    LIAN LI
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL-INF 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーを採用した120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがシステム全体を印象的に演出します。 さらに、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、美しさと実用性を追求するPCビルドに最適なケースファンです。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN SLIN LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PC(ポリカーボネート)回転数(min-1[r.p.m])200~2300ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)3.4コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大29.2 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)67動作電圧(V)DC12消費電力(A)0.48(5.76W)
  • 区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm) TRUSCO

    区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)

    TRUSCO
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
    色ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
  • ハウジングギヤー (B3) MAZDA(マツダ)

    ハウジングギヤー (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷
  • アドソン型 120mm 夏目製作所

    アドソン型 120mm

    夏目製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様アドソン型材質ステンレス製全長(mm)120先端寸法(mm)0.5×1アズワン品番69-0956-86医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00413P00002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN SL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN SL FLEX 120」は、LIAN LI独自のインフィニティミラーに加え、ファン中央部にアルミニウムプレートをあしらった120mm ARGBケースファンです。 多層構造による奥行き感のあるライティングと、サイドまで美しく広がるイルミネーションがPCシステムを印象的に演出します。 デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備えており、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑えながら、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)消費電力(W)7.45回転数(min-1[r.p.m])350~2000ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.13ノイズレベル最大31 dBAファン120×124.5×28mmLED使用数(個)ファン1基のLED搭載数:52最大風量(CFM)65動作電圧(V)DC5~DC12
  • LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース LIAN LI

    LianLi リアンリ 120mmケースファン UNI FAN TL FLEX 120 リバース

    LIAN LI
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    「UNI FAN TL FLEX 120」は、UNI FANシリーズで高く評価されてきたデイジーチェーン設計をベースにした、フレキシブルな連結構造を採用。 ケースレイアウトやシステム構成に合わせて、より柔軟な設置を実現します。 シリーズには、高性能ARGBモデルに加え、1.8インチLCDディスプレイを搭載した「UNI FAN TL LCD FLEX 120」もラインアップ。 400 x 400ドットのLCDにシステム情報やオリジナル画像、アニメーションなどを表示でき、機能とデザインを高いレベルで両立します。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティング、LCD表示をワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。 カラーはブラックとホワイトの2色。 それぞれに標準ブレードモデルとリバースブレードモデルをラインアップ。 1個入りパッケージと3個入りパッケージを展開しており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)& PA66(ポリアミド66)回転数(min-1[r.p.m])200~2300ベアリング流体動圧軸受 (FDB)最大静圧(mmH2O)2.66コネクタ4-pin PWMノイズレベル最大34 dBAファン120×124×28mm最大風量(CFM)83.4動作電圧(V)DC6~13.2消費電力(A)0.24(2.88W)