カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(874)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(872)
- パソコン/周辺機器(441)
- 制御機器(437)
- 物流用品(287)
- メカニカル部品(255)
- バイク純正部品(181)
- オフィス家具(173)
- 自動車純正部品(152)
- 医療(124)
- 油圧機器・油圧ホース(124)
- バイク部品(89)
- 切削工具(75)
- 農業機械(69)
- ねじ・ボルト・釘(58)
- カー用品(56)
- 電気材料(49)
- 測定用品(46)
- 科学研究・開発用品(43)
- 機構部品(40)
- 保管用品(38)
- 防犯用品(32)
- 事務用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 測定関連サービス(29)
- 建築金物(28)
- 自動車補修部品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 作業工具(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 電動工具(25)
- 作業服(24)
- 梱包用品(20)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 救急・衛生(20)
- 店舗什器・備品(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 学童・教育用品(16)
- 日用品(13)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 家電(13)
- 溶接用品(12)
- 塗料(9)
- 研磨材(9)
- 厨房用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全用品(7)
- 食品・飲料(7)
- 防災用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- ヘルスケア(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(804)
- KITO(キトー)(278)
- メディアカバーマーケット(206)
- KITZ(キッツ)(200)
- ホンダ(158)
- オカムラ(岡村製作所)(141)
- ParkerTAIYO(94)
- 東洋バルヴ(88)
- MAZDA(マツダ)(82)
- 桑名金属工業(72)
- 日本継手(旧:JFE継手)(71)
- コガネイ(67)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- リケン(58)
- 三菱電機(53)
- BRAHMS(53)
- StarTech.com(49)
- 大阪魂(48)
- omron(オムロン)(47)
- ブランドをもっと見る
「b3 120」の検索結果

【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配120サイズダンボール(B3 120)
タマパック¥38,760税込¥42,6361セット10日以内出荷宅配120サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。 印刷デザインは商品注文後に専任スタッフと直接やり取りをして決めていただきます。 見積は不要で定額で印刷が可能です。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。材質K5xK5形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)120、240、480、600、720、840、960、1080から選択外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×386×260内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×250外寸法・幅(mm)536外寸法・高さ(mm)260収納の目安B4コピー用紙(500枚)×10冊名入れロゴ・文字印刷外寸法・奥行(mm)3863辺合計(cm)118.2底面サイズB3サービス分類名入れ宅配サイズ120サイズ
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
角形B3 OP 120
ムトウユニパック¥9,498税込¥10,4481箱(100枚)6日以内出荷定番クラフト封筒用途B3仕様中貼種別定形外紙厚(g/m2)120紙質クラフト紙寸法(横×縦)(mm)375×525郵便番号欄枠なし入数1箱(100枚入)グリーン購入法適合用紙色茶系
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
Semi-Fシリーズ NK120B34~
KANA(片山チエン)¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数34軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B36~
KANA(片山チエン)¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B32~
KANA(片山チエン)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数32軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
Semi-Fシリーズ NK120B38~
KANA(片山チエン)¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.120
クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781着当日出荷から翌々日出荷肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました。「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます。股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます。外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました。首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました。用途作業者からの発じんとESD防止対策。タイプつなぎ服
SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PK
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,798税込¥6,3781台7日以内出荷・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)500電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36型番SST-VS120B-ARGB-3PK最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectorsノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
Semi-Fシリーズ NK120-2B35~
KANA(片山チエン)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数35軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
Semi-Fシリーズ NK120-2B38~
KANA(片山チエン)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数38軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2
ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
鋏ケース B3
近正(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。全長(mm)210刃長(mm)0適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200質量(g)120
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B
XP POWER¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
区分棚KB型(ボルト式、コボレ止め付・100kgタイプ・間口875mm)
TRUSCO¥78,980税込¥86,8781台当日出荷から8日以内出荷小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。色ネオグレー奥行(mm)264間口(mm)889
アドソン型 120mm
夏目製作所¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷仕様アドソン型材質ステンレス製全長(mm)120先端寸法(mm)0.5×1アズワン品番69-0956-86医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00413P00002医薬品医療機器等法一般医療機器
名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ
エレコム(3件のレビュー)¥619税込¥6811パック(120枚)当日出荷インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカードです。 ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません 名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます マルチプリント用紙 120枚入り(両面) 名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm) 対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i入数(枚)120紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)210用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)
120/130/140 ストッパ-金具
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷120DX/120B/130シリーズ/140DXシリーズ/133DX-W/QTシリーズ/316用のストッパー金具です。適合品番120B/(部品番号)3、120DX/(部品番号)3、130DX/(部品番号)3、130DX-P/(部品番号)3、130DX-G/(部品番号)3、130DX-Y/(部品番号)3、130DX-V/(部品番号)3、130DX-D/(部品番号)3、130B/(部品番号)3、140DX/(部品番号)3、140DX-P/(部品番号)3、140DX-G/(部品番号)3、140DX-Y/(部品番号)3、140DX-V/(部品番号)3、140DX-D/(部品番号)3、140B/(部品番号)3、140L-DX/(部品番号)3、133DX-W/(部品番号)5、QT-13/(部品番号)3、QT-14/(部品番号)3、KG-QT-14/(部品番号)3、316/(部品番号)3
120mmケースファン
LIAN LI¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2Oセット内容ファン、テーパーネジ×12、専用ケーブル×4、Yタイプスプリッタケーブル、RGBコントローラー、ゴム、各種ケーブル回転数(min-1[r.p.m])200~2100ベアリング流体軸受(FDB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×25×120保証期間2年コネクタ独自コネクタ(7ピン)最大風量(CFM)61.3
...