カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
- 制御機器(22)
- 自動車補修部品(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 自動車純正部品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(11)
- オフィス家具(11)
- 切削工具(9)
- 作業工具(8)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- CKD(30)
- D'Addario(7)
- IDEC(和泉電気)(9)
- KSフィルター(5)
- KTC(6)
- MAZDA(マツダ)(16)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(232)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(3)
- イトーキ(6)
- コクヨ(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- タンガロイ(3)
- モートーン(4)
- 大阪魂(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3-06w」の検索結果

寿司容器 バイオPS うつくし盛 3-6B ゴールドW リスパック
リスパック¥1,298税込¥1,4281袋(10点)5日以内出荷環境対応素材。発売から早9年。うつくし盛が美しく華麗にリニューアル。※蓋は別売り。材質バイオHIPS寸法(mm)313×196×30質量(g)39
3カ-W 6カクコーチ(B=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。長さ(mm)32寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
3カ-W 6カクコーチ(B=17
大阪魂¥5,056税込¥5,5621袋(100個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。長さ(mm)50寸法S(mm)17寸法k(mm)6.7ねじの呼び9
3カ-W Sタイプ(+)6フランジB8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(42個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
薄形シリンダ CDQ2WB63
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB63-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から15日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
...