カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 制御機器(13)
- 作業工具(11)
- 切削工具(8)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(6)
- 建築金物(6)
- バイク純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 安全標識(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(45)
- 大阪魂(14)
- CKD(11)
- KTC(10)
- 水本機械製作所(6)
- 三菱電機(4)
- VISHAY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- プラス[家具](4)
- イスカル(3)
- タンガロイ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- カナレ電気(3)
- シャープ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- brembo(2)
- JSグループ(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3-12w」の検索結果

(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
十二角ソケットセット
KTC¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。セット内容ソケット(十二角)(B3-07W・08W・10W・12W・13W・14W・17W・19W)、ラチェットハンドル(BR390)、エクステンションバー 75(BE3-075)、エクステンションバー 100(BE3-100)、ユニバーサルジョイント(BJ3)質量(kg)3.3入数12点適合ケースEKB-1
3カ-W B12(+)コガタUP P=3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)35十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
3カ-W (+)フランジコB12D16
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)ほか翌々日出荷十字穴番号3ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5寸法t(mm)1.2寸法D(mm)16寸法B(mm)12呼び径dM8
3カ-W (+)Aアプセット B=12
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷十字穴番号3呼び径8寸法d(mm)8.2山数(25.4mmに付き)9寸法S(mm)12寸法e(mm)13.1寸法Q(mm)3.86寸法k(mm)5寸法m(mm)7.3
8-3カWフランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
3カ-W フランジBT(B12D17.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)90寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8ねじ部長さ(mm)全ねじ
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X12
大阪魂¥7,709税込¥8,4801個9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3W-ZEC(+-)フランジコB12D16
大阪魂¥8,303~税込¥9,133~1袋(150個)ほか9日以内出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。寸法H(mm)5寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
3カ-W (+-)AフランジB12D16
大阪魂¥6,376税込¥7,0141袋(100個)9日以内出荷長さ(mm)55寸法H(mm)5寸法d(mm)8寸法D(mm)16寸法e(mm)13.1寸法B(mm)12寸法T(mm)1.2寸法M(mm)7.2ねじの呼びM8
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12
VISHAY¥579税込¥6371個当日出荷抵抗 = 250Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
タクタイルスイッチ用キートップ B32
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥40~税込¥44~1個当日出荷から105日以内出荷形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥94~税込¥103~1個当日出荷から101日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
単管たれ幕
JSグループ¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から11日以内出荷通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。取付方式単管取付
コピックチャオスタートセット
Copic(コピック)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷初心者におすすめのコピックチャオで、使いやすくて気軽に楽しめる色をまとめたセットをラインナップしています。 【初心者に使いやすい色組】「重ねれば濃くなる」「混色ができる」というコピックの特徴を生かし、淡い色を中心に揃えました。初めて使う方でも挑戦しやすい色組です。 【公式監修のガイドブックと連動】入門技法書としておすすめの『12色でスタート!はじめてのコミックイラスト』『24色でできる!はじめてのコピック背景』で紹介している色がベースとなっており、本で使い方を学びながら楽しめます。 【メンテナンスをすることで繰り返し使用可能】エントリーモデルとして人気のコピックチャオもコピックインク(別売り)を使用してインクの補充やニブの交換が可能です。使い捨てではなく、メンテナンスをすることで長くお楽しみいただけます。タイプツイン商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 400Ω ±1%, RS02B400R0FE12
VISHAY¥519税込¥5711個7日以内出荷抵抗 = 400Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値400ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12
VISHAY¥479税込¥5271個7日以内出荷抵抗 = 1Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値1ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12
VISHAY¥519税込¥5711個7日以内出荷抵抗 = 5Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±50ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値5ΩRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
KTC¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。差込角(sq.)9.5セット商品数18ソケット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、15、17、19、21、22仕様パワーフィットセット内容ソケット(六角):B3-055W、07W、08W、10W、12W、13W、14W、15W、17W、19W、21W、22W/ラチェットハンドル:BR390/スピンナハンドル:BS3E/エクステンションバー75:BE3-075/エクステンションバー150:BE3-150/エクステンションバー270:BE3-270/ユニバーサルジョイント:BJ3質量(kg)3.3タイプミリ穴角12角入数12点ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)