カテゴリ
- 物流用品(1,285)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(597)
- 農業機械(182)
- 制御機器(112)
- 機構部品(83)
- 切削工具(67)
- 作業工具(49)
- バイク部品(41)
- パソコン/周辺機器(38)
- ねじ・ボルト・釘(35)
- 自動車補修部品(26)
- 測定用品(25)
- 整備工具・収納(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- メカニカル部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 店舗什器・備品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(12)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 事務用品(7)
- 自転車部品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,279)
- コガネイ(521)
- BIGM(丸山製作所)(178)
- CKD(52)
- 岩田製作所(43)
- KTC(43)
- 大阪魂(26)
- 川崎電線(25)
- SUS(エスユーエス)(24)
- 富士電機(22)
- イスカル(19)
- 渡辺電機工業(16)
- 日本プリメックス(14)
- PISCO(ピスコ)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 協育歯車(8)
- コクヨ(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「b3-16」の検索結果

VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル![【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB316(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425743-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB316(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合XL-9500主な適合純正品番LB316種別クイック式色ブラック印字枚数約30000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーFUJITSU/富士通サービス分類リサイクル・リビルト
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥7,746税込¥8,5211巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
EPDM 差込みバンパー
OHSATO(大里)¥119税込¥1311パック(4個)当日出荷から翌々日出荷緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
差し込み型バンパー
コクゴ¥1,298税込¥1,4281袋(100個)当日出荷から7日以内出荷材質:EPDM。耐候性に優れています。用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム色黒種類ゴム足
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
ボールポイント・ブレード
BONDHUS¥429税込¥4721本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1
純正インクカートリッジ HP178
HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ボールポイント・ブレード ロング
BONDHUS¥749税込¥8241本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
シート 採光性めかくしシート
ユタカメイク¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から5日以内出荷光を透かし明るさを取り込むことが可能です。 メッシュ状のポリエステル基布が入っているため、外側から内側を見えにくくする効果があります。用途ベランダの目隠し、間仕切りなど材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.28ハトメピッチ(cm)約20特性採光引張強度(N/5cm)縦310/340
ボールポイント・ブレード スーパーロング
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から8日以内出荷電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)本数1RoHS指令(10物質対応)対応
差込バンパー
WAKI(和気産業)¥499税込¥5491セット(10個)3日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム色黒種類差込バンパー
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷から翌々日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。用途荷物の簡易的な結束等材質ナイロン
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン ユニバーサルホース クリア
GOODRIDGE(グッドリッジ)¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷から5日以内出荷カスタムに伴うブレーキホースの長さ変更などに素早く対応できるよう、アクティブでは 【110mm~2460mm(25mm刻み)】のビルドアライン用ホースをご用意しています。 アダプターパーツやボルトパーツ、ワッシャーなどを組み合わせてご使用ください。 もちろんエアフリーボルト、Tジョイント、Sタイプボルトなどのスペシャルパーツとの組み合わせも可能です。
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト
ダイワアドテック¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
トリムシール(6100-B-3-16C)
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷規格620L部品名称トリムシール(6100-B-3-16C)図解NoSSA-Z500DX 遮断版1部品_No.18、SSA-Z500DX-2 遮断板1部品_No.17、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.18
...









![【リサイクル】リサイクル 富士通対応 LB316(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25425743-180628-02.jpg)

![スリムライン チャクダツストッパーイタB[Φ3/16] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)