カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(831)
  • 農業機械(269)
  • 油圧機器・油圧ホース(251)
  • 制御機器(168)
  • 日用品(135)
  • メカニカル部品(57)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 自動車補修部品(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • バイク部品(35)
  • オフィス家具(31)
  • 鈑金・塗装(23)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 卓上消耗品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 作業工具(14)
  • 事務用品(12)
  • 安全用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 家電(8)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「b3-k」の検索結果

2,110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • ポイントメモビジネスパック ニチバン

    ポイントメモビジネスパック

    ニチバン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業

    アステロ ギヤヘッド

    住友重機械工業(3件のレビュー)
    11,700税込12,870
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
    付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
  • チェックバルブ C/CFシリーズ IBS

    チェックバルブ C/CFシリーズ

    IBS(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
    タイプ汎用型ポート数2使用圧力範囲(MPa)真空~4.9耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
  • 硬質熔接棒 SURE(石崎電機製作所)

    硬質熔接棒

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラジェット用溶接塩ビ棒です。
    適合プラジェット全機種トラスコ品番805-2486適合機種プラジェット全機種種別硬質熔接棒寸法(mm)Φ3×300全長(mm)300透明タイプ硬質径(Φmm)3素材塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 採気口 LD-3B/3K2/3C用 SIBATA(柴田科学)

    採気口 LD-3B/3K2/3C用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3K2/-3B/-3C用のスペアパーツです。
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • チェックバルブ CHシリーズ IBS

    チェックバルブ CHシリーズ

    IBS
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
    タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
  • ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付) トップ工業

    ナットブレーカー部品 替刃・ボルトセット(小ボルト付)

    トップ工業
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    用途トップ工業製 ナットブレーカー用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)

    SPARKLE HB3 120W

    RG(レーシングギア)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
  • 複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ

    相原電機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
  • RNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチ

    RNB型乾式無励磁作動ブレーキ

    小倉クラッチ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保持・非常停止用タイプです。薄型・コンパクト・高トルク設計により装置の小型化が図れます。
    用途各種ロボット、放電加工機、工作機械、医療機械、無重力搬送装置。
  • クイックキャッチャー3連ホルダー ベッセル

    クイックキャッチャー3連ホルダー

    ベッセル
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    腰道具に合わせやすい同色3個セット。ベルトに通して使う、または上下ひっくり返してお手持ちのカラビナで吊り下げて使うこともできて便利。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
    用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステル質量(g)99寸法(長さ×幅×高さ)(mm)94×80×31
  • ポイントメモビジネスパック ノートタイプ ニチバン

    ポイントメモビジネスパック ノートタイプ

    ニチバン
    799税込879
    1箱
    翌々日出荷
    混色(イエロー1/ピンク1/ブルー1/グリーン1/ホワイト1)グリーン購入法適合
  • LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • クイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付 ベッセル

    クイックキャッチャー3連ホルダーマグネット付

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    腰道具に合わせやすい同色3個セット。外したネジを一時的に保持できるマグネット付き。クイックキャッチャーがフラフラせず、片手で取出・挿入がよりスムーズに!。差し込むだけでオートロック。金具が専用設計なのでスリーブのひっかかりがない。ポリエステル布部はビットやソケットの揺れを抑えるプロテクターの役割
    用途電気工事や建築現場でのビットやソケットなどの携帯に材質クイックキャッチャー…アルミ、布部…ポリエステルまぐネット(ネオジウム磁石)質量(g)131寸法(長さ×幅×高さ)(mm)103×80×31
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個(3kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合) TRUSCO

    コンテナバック(農作物用)(抗菌剤配合)

    TRUSCO
    3,333税込3,666
    1袋
    翌々日出荷
    本体原反に抗菌剤を配合しています。 長期保管の内容物への影響を軽減します。
    用途農業、食品関係での使用に仕様排出口あり、ラミネートなし質量(kg)2.52寸法(縦×横×高さ)(mm)900×900×1350投入口寸法(径×高さ)(mm)500×500外径(mm)900最大荷重(kg)充填:1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
  • GP-IBケーブル サンワサプライ

    GP-IBケーブル

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 。2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)。メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機

    三相複巻トランス 3YSBシリーズ

    相原電機
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 関西ペイント PG80 ダーク グレー PROST's

    関西ペイント PG80 ダーク グレー

    PROST's
    9,698税込10,668
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途塗料成分PG80 ダークグレー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
  • ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]

    ポスターグリップパネルPG-20S

    シンエイ[店舗什器・備品]
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
    用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
  • ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]

    ポスターグリップ マイター PG-32M

    シンエイ[店舗什器・備品]
    7,698税込8,468
    1枚
    翌々日出荷
    4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。
    用途ポスター掲示用として材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚厚さ(mm)21使用場所屋内
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
  • アーバンフレーム 友屋

    アーバンフレーム

    友屋
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    付属品吊り具4ヶ所・吊ひも材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.Pフレーム(mm)幅30・厚さ15
  • メディアグリップ(MG-32R) 屋内 友屋

    メディアグリップ(MG-32R) 屋内

    友屋
    9,898税込10,888
    1枚
    4日以内出荷
  • 三角ドリル10型 三菱マテリアル

    三角ドリル10型

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。
    用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    14,980税込16,478
    1本(2m)ほか
    当日出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mmケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・マイクロBケーブル外径(Φmm)6.3定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 3.01kΩ 0.25W ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 3.01kΩ 0.25W ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 3.01kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = R温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mm精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    14,980税込16,478
    1本(2m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mmケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
  • Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • 万能鋸 替刃NO.3 河部精密工業(KSK)

    万能鋸 替刃NO.3

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    13日以内出荷
    トラスコ品番851-1036材質SK材全長(mm)250山数24山
  • チェックバルブ HVCシリーズ IBS

    チェックバルブ HVCシリーズ

    IBS
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
    タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
  • 工事写真用黒板 木製・黒・耐水 マイゾックス

    工事写真用黒板 木製・黒・耐水

    マイゾックス
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・高品質な日本製。・スチール製と比較して安価
    付属品クレヨン2本、ラーフル耐水性耐水
  • ブレーキバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)

    ブレーキバルブ(ダイレクト形)

    NACHI(不二越)
    27,425税込30,168
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
  • 工事写真用黒板 木製・黒 マイゾックス

    工事写真用黒板 木製・黒

    マイゾックス
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・高品質な日本製。・スチール製と比較して安価
    付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
...