カテゴリ
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「b30-0616」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(67個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)
青木精密工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5色シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System30 用アングルブラケット
青木精密工業¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
ホゴホース
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格11/4X1000サニー部品名称ホゴホース図解NoSSA-α602 薬液配管-1部品_No.60、SSA-S600 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.39、SSA-α603 薬液配管-2部品_No.8、SSA-α1002ST 薬液配管-1部品_No.57、SSA-F505 薬液配管部品_No.34、CBM-520A 薬液配管部品_No.26、CBM-520BA 薬液配管部品_No.20、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(1)部品_No.40、SSA-α604 薬液配管-2部品_No.3、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.30、SSA-F616 薬液配管部品_No.36、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.21、SSA-F616M 薬液配管部品_No.37、SSA-α603-1 薬液配管-2部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン 薬液配管(1)部品_No.39、SSA-α602M 薬液配管-1部品_No.60
組立アングル架台
ネグロス電工¥39,980~税込¥43,978~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)
加茂精工(KAMO)¥229,800税込¥252,7801台20日以内出荷ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等