カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-0818」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(42個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
コンプ 平座金
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ固定の補強用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)18×13×1
組立アングル架台
ネグロス電工¥47,980~税込¥52,778~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ