カテゴリ
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b30-1020」の検索結果

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(28個)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-8001材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50ローラー耐荷重(kg/本)16
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場タイプストレート肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
三鈴工機¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57
3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ
ユニオンツール¥5,299税込¥5,8291本当日出荷から翌々日出荷高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター
BELLOF¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から3日以内出荷高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!。ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD600GⅡ 水冷仕様
ダイヘン¥1,998,000税込¥2,197,8001セット翌々日出荷鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)47.7(36.6kW)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
CO2/MAG自動溶接機 XD600Ⅱ 水冷仕様
ダイヘン¥1,898,000税込¥2,087,8001セット翌々日出荷抜群の作業性&堅牢性を誇る究極の新ベーシックモデルです。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保します。簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護します。背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。ケーブル類が少ないため、溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。制御ケーブルの1本化で、断線トラブルも大幅に低減します。内部コネクタの切り替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能です。自動機用端子台も内蔵しています。(分離接続用コネクタ標準装備)仕様定格入力(kVA/kW):47.7/36.6質量(kg)(ワイヤ送給装置)10、(溶接電源)234周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~55定格出力電流(A)600入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)相数三相定格使用率(%)100定格負荷電圧(V)50出力電流範囲(A)60~600最高無負荷電圧(V)79
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ホース
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格10X1BX700(キイロ)部品名称ホース図解NoBSM-1020L 薬液混入器部品_No.15、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.12、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.30、CBM-520SLT-B オプション6 (キャビン用操作装置 ワイパモータ)部品_No.40、P-3BN 薬液配管2部品_No.14、BSM-820L 薬液混入器部品_No.15
パッキン 15.8X19.5XT2
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷規格15.8X19.5XT2部品名称パツキン 15.8X19.5XT2図解NoBSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.33、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.29、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.27、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.27、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.27、BSM-1100L 油圧配管部品_No.26、CBM-520BA オイルタンク部品_No.29、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.27、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.27、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.27、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.27、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.27、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.27、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.27、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.27、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.27、BSM-1300L 油圧配管部品_No.26、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.27、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.30、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.27、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.33、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.27、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.27、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.30
リンクイタ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称リンクイタ図解NoBSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.11、BSM-1540SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.27、BSM-1050SLT-16SA3U ワイパモータ部品_No.21、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.36、BSM-830SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.22、BSM-1020L-DC ワイパーモータ部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 ワイパモータ部品_No.27、BSM-1020SLT-C2 ワイパーモータ部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.27、BSM-1260SLT 調圧弁部品_No.58、BSM-1030SLT-BC2 ワイパモータ部品_No.22、CBM-520SLT-1 オプション(6)(キャビン用操縦装置-ワイパモータ)部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.27など
トメピン
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷部品名称トメピン図解NoCBM-520BA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.22、CBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.23、CBM-520SLT-C2-3 電動ボールバルブ部品_No.30、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.36、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.23、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.25、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.17、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.17
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格17X25XT0.5部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.39、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、SSA-E602 主変速レバー部品_No.10、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.36、SSA-E541DX 操作レバー・操作パネル部品_No.10、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.76、CGA-6 調圧弁部品_No.16、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.4、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、SSA-E602DX 主変速レバー部品_No.10、SSA-E501DX 操作レバー・操作パネル部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.46、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.42、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.30、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.19など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格M142ゴウ部品名称バネザガネ図解NoVSA100-11 1992ネン 送風機部品_No.68、SSA-V600C-1 ステアリング(1)部品_No.22、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.25、SSA-α602M エンジン取付,バッフルプレート部品_No.16、BSM-1020L-D 本体部品_No.30、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.33、MRS90D-500BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.17、SSA-α1003-1 エンジン取付部品_No.15、SSA-F610I 1991ネン エンジン取付部品_No.45、BSM-640SLT 12M 付属品部品_No.33、MHL351 足回り関係部品_No.32、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.63、MRS90D-500SLT フレーム、ソウコウブ部品_No.34、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.6、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.8など
オイルシール D355511
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格D355511部品名称オイルシール D355511図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.10、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BLM-30 ギヤケース部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.11、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.34、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.12など
ボールコック
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格G3/8XR3/8NI部品名称ボールコツク図解NoBSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.25、BSM-820L 希望付属品2部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン 分水器部品_No.17、VSM110-15S ノズル部品_No.64、BSM-820SLT-C2 薬液混入器部品_No.9、BSM-1220SLT-C2 薬液混入器部品_No.9、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.12、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.16、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.9、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.9、SSA-S600 1996ネン 分水器部品_No.17、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1030SLT-C2 希望付属品3部品_No.20、VSM110-15K ノズル部品_No.30、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.10、BSM-1020L 薬液混入器部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.25など
組立アングル架台
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台17日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ