カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 研磨材(2)

「b3218 hakko」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先スリーブ HAKKO(白光)

    こて先スリーブ

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
  • はんだこて FM2028 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2028

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて。こて先の形状・作業内容に応じてスリーブの色を変えると、作業効率アップ。
    適合機種FX-950、FX-951、FX-952コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)ステーション部:1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100、こて部:95(24V)出力電圧(V)ステーション部:AC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133ヒーターこて部:コンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±3こて部リーク電圧<2こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450プラグ形状2極接地型プラグ
  • カイテンブラシ 2個入 HAKKO(白光)

    カイテンブラシ 2個入

    HAKKO(白光)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    適合FT-700用交換部品質量(g)25
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    省スペース設計でコンパクト&ハイパワー Newコンポジットチップ採用 サイクルタイム約40%短縮 視認性の高いディスプレイ ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。 こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。 角度調整で視認性・操作性アップ
    セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)ステーション質量(kg)2.8こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5ステーション出力AC24Vこて部消費電力95W(24V)こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度制御はんだこて HAKKO(白光)

    温度制御はんだこて

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
    用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けにセット内容本体、ロックキー全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • N60シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N60シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • はんだこて RED HAKKO(白光)

    はんだこて RED

    HAKKO(白光)(86件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷
    耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
    用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
  • はんだこて FM2027 HAKKO(白光)

    はんだこて FM2027

    HAKKO(白光)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット
    当日出荷
    ロック式スリーブのはんだこて
    適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ハッコー605 こてカバー M HAKKO(白光)

    ハッコー605 こてカバー M

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。 作業後にすぐ収納可能。
    適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)質量(g)20
  • 精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
    全長(mm)186質量(g)43
  • こて先ポリッシャー HAKKO(白光)

    こて先ポリッシャー

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
    トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
  • 軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 一般電気用はんだこて goot(太洋電機産業)

    一般電気用はんだこて

    goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。
    電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
  • 電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き BIGMAN(ビッグマン)

    電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付き

    BIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    欠品中
    はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
    用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1電力(W)40寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 温調はんだごて goot(太洋電機産業)

    温調はんだごて

    goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。
    付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ