カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(5)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「b3720」の検索結果

パネル取付型タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷形状パネル取付型外形寸法(mm)H75×W75×D55定格電圧(V)AC200接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路停電補償時間無回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781面4日以内出荷から15日以内出荷仕様屋根なし材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)ドア片扉
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB)
テンパール工業(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781面5日以内出荷から12日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)
テンパール工業¥49,980税込¥54,9781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F)
テンパール工業¥69,980税込¥76,9781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)116機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
電流による磁界実験器(3種)
ナリカ¥37,000税込¥40,7001個4日以内出荷大電流磁界電源装置 CPS-3N(B10-4602)を用いて、電流による磁界をOHP上で方位用磁針(B10-3590)、またはマグチップ(B10-3720)を併用して観察することができます。用途0セット内容(1)形状:実験板の中央に単線を通過させたもの、用途:同心円状の磁界を観察する、大きさ:250×150×150mm(2)形状:単線をU状に貫通させたもの、用途:逆向きの電流による磁界を観察する、大きさ:250×150×105mm(3)形状:単線コイル(7回巻)を貫通させたもの、用途:コイルの内部、外部の磁界を観察する、大きさ:250×250×105mm
磁界観察実験キット(6セット)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901セット4日以内出荷B10-3720マグチップと透明スチロールケースをセットにしたもので、グループ観察に最適です。 透明スチロールケースに、マグチップを少量入れケースの外側に磁石を当てて手で数回振るとケース内で磁界のようすが確認できます。セット内容角形磁石(45×8×15mm)6個、マグチップ約50g(プラスチックケース入り)、透明スチロールケース(87×57×19mm)6個
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約900(40cm前方)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50g×6個)欠品中直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約900(40cm前方)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
工事用充電LEDマルチライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷照度(Lx)約900(40cm前方)モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)光束(Lm)約450RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)
コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)
椿本チエイン¥1,398税込¥1,5381リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コートチェーン形式バイピッチチェーン![プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48425739-231113-02.jpg)
プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動]
キクチ科学研究所¥287,990税込¥316,7891個13日以内出荷コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。 付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。 赤外線リモコン標準装備 離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。 インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。 洗練されたデザイン/簡単設置 軽量のアルミケースを採用。 シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。質量(kg)34.3サイズ150型外形寸法(mm)A×B×C:135×143×3720寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:3320 × 1868寸法D(mm)黒マスク:600


















![プロジェクタースクリーン GRANVIEW GEA グランヴューホワイト GEA-150HDW [電動] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48425739-231113-02.jpg)