カテゴリ
- 物流用品(103)
- 農業機械(16)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(7)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(103)
- 岩田製作所(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(8)
- コガネイ(6)
- 協育歯車(5)
- KTC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コフロック(4)
- nepros(3)
- KSフィルター(3)
- テンパール工業(2)
- 日本ブレード(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- JFEアドバンテック(1)
- 椿本チエイン(1)
- 東日製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b3l-15」の検索結果

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(6件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781袋(1本)当日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
精密流量計 RK1200
コフロック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から34日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
ディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(10個組)当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角差込角(sq.)9.5
精密流量計 RK1400
コフロック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から47日以内出荷フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。最高使用温度(℃)60接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)
精密ニードルバルブ付フローメータ
コフロック(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から47日以内出荷微少流量から幅広い流量レンジに対応。±2%F.S.以下の高精度な計測が可能。非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応最高使用温度(℃)60仕様有効目盛:10:1材質真鍮(ブロック)接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.接続Rc1/4精度(%)±2F.S.材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781袋(1本)当日出荷から翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
超音波厚さ計
JFEアドバンテック¥479,800税込¥527,7801セット当日出荷から10日以内出荷多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能。1/100表示でより細かく、正確に。ノギス・マイクロメータとは異なり、片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測可能。純国産で高性能・低価格を実現。ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できる簡単操作。電源は単3アルカリ乾電池1本なので、AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間ご使用できます。小型・軽量品。探触子単体の交換が可能(TI-70K、TI-70Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能です。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定も可能です。3分以上操作を行わない場合は、オートパワーオフ機能で自動的に電源が切れ、切り忘れを防ぎます。一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付き寸法(mm)69×29.5×144質量(g)約150使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池×1外径(Φmm)【探触子】13.0、(接触面積)11.5測定方式超音波パルス反射方式表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付き
コード出力形ロータリースイッチ AC
富士電機(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から52日以内出荷耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)
パージ流量計 RK1600R
コフロック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から34日以内出荷圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。接続口径(Rc)1/8最高使用温度(℃)60精度(%)±5F.S.接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)バルブ有り
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥37,538~税込¥41,292~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1袋(1本)翌々日出荷から11日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥27,980税込¥30,7781袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~1.6
トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥33,980税込¥37,3781袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)