カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- バイク純正部品(19)
- 農業機械(18)
- 機構部品(16)
- 作業工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 岩田製作所(14)
- MAZDA(マツダ)(5)
- KTC(4)
- エスコ(2)
- 桑名金属工業(2)
- ホンダ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 吉年(2)
- ジョインテックス(2)
- STMicro(2)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 富士電機(1)
- NTツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b3l-23」の検索結果

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥44,980税込¥49,4781袋(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ステンレス 密閉用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,768税込¥4,1451個当日出荷から4日以内出荷密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。 左右兼用型用途冷温蔵庫・密閉用の扉付属品受座・スペーサー2枚材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)位置(穴)A、B表面仕上げ鏡面バフ研磨
トリム 750シリーズTPE 23M
岩田製作所¥21,980税込¥24,1781袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1633長さ(m)23材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 23M
岩田製作所¥25,980税込¥28,5781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1909長さ(m)23材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781袋(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)