カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(645)
  • 物流用品(620)
  • 農業機械(261)
  • 作業服(238)
  • 制御機器(114)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 配管・水廻り設備部材(65)
  • 作業工具(49)
  • メカニカル部品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(42)
  • 機構部品(40)
  • 自動車補修部品(35)
  • バイク部品(33)
  • 日用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 切削工具(20)
  • 測定用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 電動工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • カー用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 研磨材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「b3l」の検索結果

2,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製図ケント紙 B3L ヒサゴ製図ケント紙 B3Lヒサゴ
7,088税込7,797
1冊(100枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.23白色度(%)126坪量(g/m2)203用紙サイズ(幅×高さ)(mm)385×540(B3L)
ビーカー ガラス製 HARIOビーカー ガラス製HARIO(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類ビーカー材質硼珪酸ガラス目盛あり
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(5個)
当日出荷から41日以内出荷
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴムFRP-14 前開きリップストップパーカー弘進ゴム(2件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
機能はっ水
おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段 YAMAZEN(山善)おしゃれ木目柄 カラーボックス 3段YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
お部屋に溶け込みやすい、おしゃれな木目タイプのカラーボックス。どんなお部屋にも馴染むデザイン。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌の収納にもおすすめ。
用途3段カラーボックス、本棚、書棚、カラーボックス、CDラック、DVDラック、オープンラック、シェルフ、本棚、オープンラック、ラックとして。収納、インテリア、住まい、収納に。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:390×270×270材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×885棚板耐荷重(kg)20
トールビーカー ガラス HARIOトールビーカー ガラスHARIO(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全一般型クリーンウェア C1031ミドリ安全
6,498税込7,148
1着
当日出荷から4日以内出荷
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴムPP-13 ポリパンツ(裾ゴム)弘進ゴム(5件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
機能はっ水
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から82日以内出荷
保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
フード一体型クリーンウェア ミドリ安全フード一体型クリーンウェアミドリ安全(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1着
当日出荷から9日以内出荷
フード付のクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/袖口二重構造/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
ミニバス(自動給水装置) 嵯峨電機工業ミニバス(自動給水装置)嵯峨電機工業(8件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
バッテリーの給水サービスと液面レベルチェックがとても簡単! 液面センサーの働きで、ワンボックス車・トラック・バス等の見えにくいところに設置されたバッテリーの給水サービスと液面レベルのチェックが容易にできます。 ノズルのストッパー部分をバッテリーの給水口に押し付けるとモーターが作動して、給水をします。給水が完了するとモーターが自動的に止まり、緑色のLED表示ランプが消灯し、給水の完了を知らせます。 液面センサーは光学式のレベルセンサーを採用しており、耐久性に優れています。 電池式なので持ち運びがとても楽です。
ホース長さ(m)1.2
ビニールクリア合羽 グローブマニア(川西工業)ビニールクリア合羽グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
二重袖が雨の浸入を防ぎます。 胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。 防水レインスーツです。
セット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニール100%耐水圧(mmH2O)10000
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全ブルゾン クリーンウェアミドリ安全
6,198税込6,818
1着
当日出荷から4日以内出荷
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
W-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビー ケイワークW-300 お買い得上下組ヤッケ ネイビーケイワーク(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
お買い得な上下組ヤッケになります。
ネイビー材質ポリエステル100%
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCOクリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
ディープソケットセット KTCディープソケットセットKTC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット(5個組)ほか
当日出荷
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
アームパーツ ラムマウントアームパーツラムマウント(21件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角) nepros(9.5SQ) ネプロス・ディープソケット(六角)nepros(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
穴角六角差込角(mm)9.5
PP-12 ポリパンツ 弘進ゴムPP-12 ポリパンツ弘進ゴム
399税込439
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
機能はっ水
ネジ CSTB タンガロイネジ CSTBタンガロイ(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東) 住ベテクノプラスチック住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)住ベテクノプラスチック(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応
材質ポリエチレン
マグネットディープソケット KTCマグネットディープソケットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。
用途ボルト・ナットの締緩作業差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
ロングディープソケット KTCロングディープソケットKTC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。ソケット形状6角差込角(sq.)9.5適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)18寸法l(mm)113
ディープソケット9.5mm(インチ) KTCディープソケット9.5mm(インチ)KTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
PP-11 ポリパーカー 弘進ゴムPP-11 ポリパーカー弘進ゴム(1件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷から6日以内出荷
頭から被るヤッケタイプです。
機能はっ水
FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴムFRP-15 前開きリップストップパンツ弘進ゴム(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から6日以内出荷
リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
機能はっ水
非常用ウォーターバッグ TRUSCO非常用ウォーターバッグTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
女性や子供、老人など力のない方でも持ち運びできる3Lサイズの飲料水用のタンクです。 畳んでしまえるので収納時にスペースを取りません。 収納時の厚みは3cm弱と防災リュックにもしまえるコンパクトサイズです。 キャップ式でこぼれにくく、楽に持ち運べる持ち手付です。 水を入れると自立します。
用途非常時のウォータータンクとして。 緊急用給水バック。 キャンプや野外での活動時の貯水用に。仕様使用時サイズ幅×奥行×高さ(mm):約250×117×300トラスコ品番207-2016材質/仕上本体:ポリエチレン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタレート、栓部:ポリエチレン本体:クリア、キャップ:ホワイト質量(g)46容量(L)3耐熱温度(℃)約-20~60口径内径22mm/外径24mmアズワン品番64-8509-19
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無 TRUSCOクリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フード無TRUSCO(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当材質ポリエステルタイプ男女共用
ディープソケット(6角 インチ) KTCディープソケット(6角 インチ)KTC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
スラックス クリーンウェア ミドリ安全スラックス クリーンウェアミドリ安全
5,998税込6,598
1着
当日出荷から3日以内出荷
スラックスのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付
IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズ タカチ電機工業IP68 防水ジャンクションボックス THA209シリーズタカチ電機工業
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性防水使用温度範囲(℃)-40~125寸法H(mm)28寸法D(mm)65寸法W(mm)120保護等級IP68相当 0.5bar/3h 水深5mに3時間 試験クリア適合ケーブル外径(Φmm)7~13.5材質(カバー)PA66・SEBS材質(ボディ)PA66(UL94V-2)材質(ロックナット)PA66FV(UL94V-0)色(カバー)ブラック・グリーン材質(ブッシュ)ゴム:TPE対応ボディー色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応色(ブッシュ)ゴム:グリーン
つなぎ服 5910シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 5910シリーズAUTO-BI(山田辰)
11,980税込13,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
吸汗速乾生地を採用しています。 特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。 帯電防止素材使用です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様クラボウムービンカットR
絶縁工具(9.5SQ)ディープソケット KTC絶縁工具(9.5SQ)ディープソケットKTC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
ケアリーヴ 超大判 防水 ケアリーヴケアリーヴ 超大判 防水ケアリーヴ
639税込703
1箱(3枚)
当日出荷
「伸縮パッド」を採用。 特殊形状でかぶれにくい。 防水テープで水からキズを守る。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等にテープ地色透明滅菌滅菌済み機能防水・伸縮性医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218211901医薬品医療機器等法一般医療機器
...