カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車純正部品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「b3m-13」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
工具セット (片開きメタルケースタイプ) KTC工具セット (片開きメタルケースタイプ)KTC
45,980税込50,578
1組
当日出荷
スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース EK-5 を採用しました。入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です。(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)。
セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・10・12・13・14・17・19)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-150)、めがねレンチ(45°×6°ロング)(M5-1012・1417・1719)、スパナ(S2-0810・1012・1214・1417)、樹脂柄ドライバ(マイナス)(D1M2-6)、樹脂柄ドライバ(クロス)(D1P2-1・2)、ベビードライバ(クロス)(BAD-0)、モンキレンチ(WMA-250)、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)(PJ-200)、ラジオペンチ(PSL-150)、コンビハンマ(UD7-10)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB310)質量(kg)5.5入数25点適合ケースEK-5
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
48,980税込53,878
1個
当日出荷から93日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット 3M(スリーエム)ハイーKターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体にシリコーンゴム素材を採用し、差込作業性を向上しています。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持しますので、外層テープ巻きなど追加防水処理は不要です。 無半田接地クランプを採用し、接地線の半田付け作業が不要です。 ハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60仕様一般用(屋内・屋外共用)トラスコ品番795-3682セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、接地クランプ(パテ付き)×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、作業ゲージ×1枚質量(kg)2規格JCAA K 1301規格品(第11001号)
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 セレックスバルブ M3PA・M3PBシリーズ(部品)CKD
10,950税込12,045
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気、低真空
インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B3L MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B3LMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B03 MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B03MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B3L MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0B3LMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ドライブシャフトブーツチェンジャー HASCOドライブシャフトブーツチェンジャーHASCO
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-20DSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-2SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN20SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-13~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-200Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-200Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 13mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスペーサー 六角 ポリアミド M3 x 13mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(500個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:13mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:6mm●コード番号:184-1709アズワン品番65-7910-36
袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズ コノエ袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズコノエ
15,980税込17,578
1個(500個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)CKD
11,588税込12,747
1個
8日以内出荷
種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格255XA1関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMSV413B-K(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3302 ドラムクミタテ部品_No.13、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.22、MS413R2T-K-1 ドラムクミタテ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ドラムクミタテ部品_No.18、MSA413-K ドラム組立部品_No.22、MSA613R3-M-A ドラムクミタテ部品_No.18、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.13、MSV413B-M-1(8.5X130) ドラムクミタテ部品_No.13、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.13、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.18、MS513R3S-Kアワジ ドラムクミタテ部品_No.21、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.13、GKSL3300-M ドラムクミタテ部品_No.13、MSA613R2T-M-1 ドラムクミタテ部品_No.18など
S Series(SS5Y3-45) SMCS Series(SS5Y3-45)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45 SMCSS5Y3-45SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
サクションガード  FHG90 SMCサクションガード FHG90SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油石油系
SS5Y3-45N SMCSS5Y3-45NSMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
CD Series(CDJ2M16-15+13Z) SMCCD Series(CDJ2M16-15+13Z)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)15ストロークB(mm)13
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
サクションガード  FHG91 SMCサクションガード FHG91SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y3-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y3-~)SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-45F SMCSS5Y3-45FSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
その他(SS5X3-45S2~) SMCその他(SS5X3-45S2~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズSX3000