カテゴリ

  • 農業機械(113)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3m-14」の検索結果

関連キーワード
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セミディープソケット (6角) KTC

    セミディープソケット (6角)

    KTC(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
  • セミディープソケット (12角) KTC

    セミディープソケット (12角)

    KTC(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.セミディープソケット(六角) KTC

    9.5sq.セミディープソケット(六角)

    KTC
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:6角
  • (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)

    nepros
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
    差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
  • ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros

    ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

    nepros
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • 9.5sq.セミディープソケット(十二角) KTC

    9.5sq.セミディープソケット(十二角)

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:12角
  • ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm) 明工社

    ステンレスバンド(小)タイプB(ネジM3×14mm)

    明工社
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    明工社製ゴムプラグ・防水プラグなどに付属のバンドとバンドねじ一式をステンレス仕様に交換するオプション品の登場です!。ゴムプラグなどに付属のバンド(鋼板製、亜鉛めっき)よりもサビに強いステンレス製なので、湿度が高い環境や塩水・薬品などに触れる可能性がある環境での使用に最適です。湿度が高いビニールハウス内や、食品工場・鶏舎向けなどサビの発生が敬遠される場所におすすめです。バンドのサイズとバンドねじ長さが異なる10品種をご用意。下記の適用製品品番一覧表をもとに品番を選定してください。いずれも【バンド1組とバンドねじ2本が1セットとなったオプション品】です。明工社製ゴムプラグ、ゴムコネクターボデー、防水プラグ、防水コネクターボデー、引掛ゴムプラグ、引掛ゴムコネクターボデー、引掛防水プラグ、引掛防水コネクターボデーは別途お買い求めください。サビにくい鋼種を採用しておりますが、サビの発生を完全に防止するものではありません。水分や塩分などが付着した際には、適宜拭き取るなどの処置をしてください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+) 座金組み込みなべねじ M3X14B 工進

    (+) 座金組み込みなべねじ M3X14B

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SRS-180W-AAA-0など部品番号56184801
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • オイルフィルター 東洋エレメント

    オイルフィルター

    東洋エレメント(21件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
    用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
    材質黄銅適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)仕上ニッケル下地スズメッキ
  • 電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所

    電動式多針タガネ パワーファイター

    長谷川鉄工所(2件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
    用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:10、BP140W1B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×302×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • K標準ピニオンギア KANA(片山チエン)

    K標準ピニオンギア

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    材質S45C精度JIS N8級(JIS B1702-1:1998)表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯
  • ハモノボスB BIGM(丸山製作所)

    ハモノボスB

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
  • チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途チタン合金の加工
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
  • M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5Stack

    M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)

    M5Stack
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
    用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
  • 3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B 3M(スリーエム)

    3M Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、PF140W9B

    3M(スリーエム)
    9,420税込10,362
    1個
    3日以内出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
  • チタン合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
    用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
  • 3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂

    3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    16,915税込18,607
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • 10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商

    10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品

    由良産商
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    種別全ねじ材質構造用合金鋼(SCM)表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ精度(JIS)6g(ボルト)強度区分10.9
  • オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91311-415-000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
  • Oリング P8 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P8

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P8図解NoBSM-630SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.7、MRS90-500BSLT フンムカン ノズル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 希望付属品3部品_No.16、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.26、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.7、BEP50 本体部品_No.5、GKP401E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.5、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.8、GKP800E 本体,付属品部品 Oリング P8_No.6、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム,ノズル(右)部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.11、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-2 (14M 第1段ブーム ノズル)部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.7など
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、TSW12B ポンプ-1部品_No.17、MS310ESL-2K 動力噴霧機部品_No.8、MSA415R4C-120(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.14、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.13、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.8、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.14、BSA-420JW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.10、MSV413B-M-A(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS310EC-2M 動力噴霧機部品_No.8、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.13、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.56など
  • 13.3型ワイドLCDタッチモニター 静電式 タッチパネルシステムズ

    13.3型ワイドLCDタッチモニター 静電式

    タッチパネルシステムズ
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは13.3型ワイドLCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
    付属品AC アダプタ(PSE 適合、C14インレット、Delta製ADP-60KD B):1個、国内用電源ケーブル(PSE適合、3ピン、長さ1.8m、IEC60320-1 C13コネクタ):1本、国内用3ピン-2ピン電源プラグ変換アダプタ(PSE適合):1個、USBケーブル(USBタイプC-USBタイプA、長さ1.8m):1本、HDMIケーブル(両端HDMIタイプA、長さ1.8m):1本、クイックインストールガイド・注意書きおよび欧州エネルギーラベル(地域別):各1式、ケーブルタイ: 2本
  • 2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    2ch ミックスド・シグナル・オシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)
    310,800税込341,880
    1個
    8日以内出荷
    性能を損なうことなく、作業ベンチの効率的な使用が可能。 厚さわずか4cm、質量1.8kgの2シリーズMSOは、タブレットのようにコンパクトでポータブルな形状を備えた、フル機能のリアルタイム・タッチスクリーン・オシロスコープです。ベンチトップ、教室、現場など、測定が必要なあらゆる場所への持ち運びが可能です。
    仕様【垂直軸システム-アナログ部】チャンネル間アイソレーション:100:1 <= 100 MHz, 30:1 > 100 MHz、オフセット・レンジ:1 mV/div~63.8 mV/div: +/-1 V、63.9 mV/div~999.5 mV/div:+/-10 V、1 V/div~10 V/div:+/-100 V【水平軸システム - アナログ部】時間軸レンジ:2 ns/div~1,000 s/div(全チャンネル)、1 ns/div~1,000 s/div(ハーフ・チャンネル)、タイムベース遅延の範囲:10 div~5000s、チャンネル間デスキュー・レンジ:-95ns~+95ns、時間軸確度1:1 ms以上の任意の間隔において±25 ppm。トリガ・ホールドオフ範囲:0 s~10 s、トリガ感度:エッジ・タイプ、DCカップリング、アナログ入力チャンネル:6 mVまたは0.8 divの大きい方、Aux In:500 mVpp~250 MHz【トリガ・レベル・レンジ】任意の入力チャンネル:スクリーンの中心から±5 div、Aux In:±8V、トリガ周波数カウンタ :トリガ可能なイベントの周波数リードアウトが表示、トリガ・タイプ/エッジ:任意のチャンネルの立上り、立下り、またはその両方【波形演算】関係式:>、<、≧、≦、=、≠のブール値の結果、FFT:スペクトラム(振幅、位相、実数および虚数)、FFT単位/振幅:リニアおよびログ(dBm)、位相:Degree、Radian、グループ遅延、FFTの窓関数:ハニング、方形、ハミング、ブラックマンハリス、フラットトップ2、ガウシアン、カイザー-ベッセル、Tek指数関【DCオフセット】DCオフセット・レンジ:±2.5V(オープン回路)、±1.25V(50Ω負荷)、DCオフセット分解能;1mV(オープン回路)、500μV(50Ω負荷)、DCオフセット確度1:±[(絶対オフセット設定の1.5%)1mV]【表示】波形スタイル:ベクタ、ドット、可変パーシスタンス、無限パーシスタンス波形目盛:移動可能/固定目盛、グリッド/時間/フル/なしから選択可能カラー・パレット:ノーマル、反転(スクリーンショット)、個々の波形の色をユーザが選択可能質量(g)バッテリ:450、機器単体:1.8使用温度範囲(℃)充電:0~45 (+32 °F~113 °F)、放電:-20 ~60 (-4 °F~140 °F)、非動作時:-20 ~+60 (-4 °F~140 °F)電源(V)AC100~240±10%(50 Hz~60 Hz)規格CEマーク(EU)、UL認定(米国/カナダ)出力AFG:1(Aux出力による多重化)、ACアダプタ:24VDC、2.71 A測定項目自動測定:36種類の自動測定項目振幅測定:振幅、最大値、最小値、ピーク・ツー・ピーク、正のオーバシュート、負のオーバシュート、平均値、実効値、AC実効値、トップ、ベース、領域時間測定:周期、周波数、UI、データ・レート、正のパルス幅、負のパルス幅、スキュー、遅延、立上り時間、立下り時間、位相、立上りスルー・レート、立下りスルー・レート、バースト幅、正のデューティ比、負のデューティ比、レベル外の時間、セットアップ時間、ホールド時間、N周期、ハイ時間、ロー時間、最大になる時間、最小になる時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×344×40.4分解能垂直:8ビット最大消費電力(W)60入力感度1 mV/div ~ 10 V/divインターフェースUSB 2.0 ホスト・ポート × 2、USBデバイス・ポート × 1(USBTMCをサポート)、Ethernetポート×1、10/100 Mb/s、および1000 Mbpsイーサネット(全二重モードのみ)バッテリーリチウム・イオン高度(m)動作時:3000(9,842フィート)以下、非動作時:最高12000(39,370フィート)ズームすべての波形およびプロット表示で水平および垂直ズームをサポートディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチ・スクリーン解像度1280×800入力インピーダンスBNC:1M Ω±1%、14 pF±3 pF、TPP0200プローブ・チップ:10 MΩ、12 pF未満、P6139Bプローブ・チップ:10 MΩ、8 pF未満バッテリー電圧(V)14.52DCフォーマット形式YT、XY動作時間最大4時間(シングル・バッテリ)、最大8時間(デュアル・バッテリ)、ホット・スワップ可能カップリング入力:AC、DC、トリガ:DC、HF除去(50KHz以上で減衰)、LF除去(50KHz未満で減衰)、ノイズ除去(感度が低下)最大入力電圧300 Vrms CAT II(ピーク電圧:±425 V以下)、4.5 Mhz~45 Mhzでは20 dB/decadeの割合で低下、45 Mhz~450 Mhzでは14 dB/decadeの割合で低下、450 Mhz以上では5 Vrms表示モードオーバーレイ、スタック動作湿度(%)動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+50℃の温度で5~60の相対湿度、非動作時:+30℃以下で相対湿度5~90、+30℃~+60℃の温度で5~60の相対湿度バッテリー容量(mAh)6700言語表示英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語マウントラック・タイプ:5U補間機能Sin(x)/x、直線演算項目加算、減算、乗算、除算、演算関数:統合、差別化、log 10、log e、平方根、指数、およびabs帯域制限20MHz、70MHz、100MHz、200MHz、350MHz、500MHz(機器の周波数帯域により制限)サンプルレート1.25 GS/s(全チャンネル)、2.5 GS/s(ハーフ・チャンネル、インターリーブあり)レコード長10mカーソル測定波形、垂直バー、水平バー、垂直/水平バートリガモードオート、ノーマル、シングル動作温度範囲(℃)0 ~+50 (+32 °F~120 °F)DCゲイン確度±3%(30 ℃以上では0.10%/℃の割合で低下)ロジック機能AND、OR、NAND、NOR、XOR、EQV
  • 個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品) CKD

    個別配線マニホールド 直動式3ポート弁 ピコゾール M3MA0・M3MB0シリーズ(部品)

    CKD
    12,475税込13,723
    1個
    8日以内出荷
    種別部品ポート数3使用流体圧縮空気
  • キユウスイホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    キユウスイホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    備考38X450L 4フクム規格G11/2部品名称キユウスイホースマトメ図解NoBSM-640SLT 14M 薬液配管部品_No.3、BSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.3、BSM-640SLT-B 12M 薬液配管部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M 薬液配管部品_No.3