カテゴリ
- 制御機器(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
「b3s-1002」の検索結果

シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥73税込¥801個翌々日出荷から101日以内出荷シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥58税込¥641個当日出荷から99日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥79税込¥871個当日出荷から101日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ワリピン 2X15
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格2X15部品名称ワリピン 2X15図解NoBSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.28、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.48、MS903 -A 本体部品_No.53、MS1703 本体部品_No.57、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.50、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.56、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.29、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.47、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.33、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.33、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.50、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.50、SD90-6 本体部品_No.53、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.50など