カテゴリ

  • 事務用品(7)
    • レタートレー(6)
    • その他卓上商品(1)
  • 厨房用品(7)
    • ザル・カゴ(手なし)(5)
  • 保管用品(4)
    • カゴ(4)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • 薬用コンテナー/トレー(1)
  • 日用品(2)
    • ランドリーバスケット/洗濯かご(1)
  • 店舗什器・備品(1)
    • バスケット・かご(1)
  • 制御機器(42)
  • 自転車部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4 かご」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インデックスバスケットワイドⅡ 和泉化成インデックスバスケットワイドⅡ和泉化成(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73材質ポリプロピレン質量(g)約185
サンコー フランクバスケット サンコープラスチックサンコー フランクバスケットサンコープラスチック(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
ストックバスケット A4 イノマタ化学ストックバスケット A4イノマタ化学(4件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
散らかりがちな小物のあれこれを楽々片づけられます。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×35.3×8.1
セキスイ 角籠浅型 セキスイセキスイ 角籠浅型セキスイ(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)‐20~100
角カゴ セキスイ角カゴセキスイ(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。 深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型取手なし
整理バスケット イノマタ化学整理バスケットイノマタ化学
629税込692
1個
当日出荷
ウィンディー520 A4 イノマタ化学ウィンディー520 A4イノマタ化学(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。 棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.2×25.4×9.3取手なし
角かご浅型 スマートバリュー角かご浅型スマートバリュー
479税込527
1個
当日出荷
書類・資料の仕分けに便利!キッチンバットと組合せれば水切りカゴとしても使用できます。各シリーズ毎で積み重ねできます。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン
キッチンバスケット モノタロウキッチンバスケットモノタロウ(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
仕様角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重ね収納バスケット 不動技研重ね収納バスケット不動技研(5件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ね出来る構造で機能充実! 取っ手を内側に倒すと積み重ね可能。 クローゼットの収納バスケットなどに。
アイボリー材質ポリプロピレン
細目角篭 イケダ(池田プラスチック販売)細目角篭イケダ(池田プラスチック販売)(8件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
仕様洗浄機対応耐熱温度(℃)-20~120材質ポリプロピレン
セキスイ 角籠深型 クリア セキスイセキスイ 角籠深型 クリアセキスイ(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレンクリア耐熱温度(℃)‐20~100
プレクシーラック TENMA(天馬)プレクシーラックTENMA(天馬)
899税込989
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねた時も外れにくく、前後にスライドするレール構造です。 上段のラックの落下を防ぐストッパー機能つきです。
材質本体:ポリプロピレン(PP)ナチュラル
角カゴ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)角カゴ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(14件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。 使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。 防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。 抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。 抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型取手なし
ブリックス 280 吉川国工業所ブリックス 280吉川国工業所
899税込989
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き28cmタイプ。 単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。 生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。 キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質ABS樹脂
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード富士電機(15件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から62日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
種類電磁接触器
ストックバスケット A4 イノマタ化学ストックバスケット A4イノマタ化学(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
食品やキッチンツール、消耗雑貨など大きさに合わせて使い分けできる、使い勝手がいい収納バスケット
サイズA4材質ポリプロピレン寸法(cm)26.4×35.3×8.1H
角カゴ メロウタイム セキスイ角カゴ メロウタイムセキスイ(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)ライトグリーン
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)日立産機システム
5,398税込5,938
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(50件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
PPベーカリーバスケット 角型40型 トーダイPPベーカリーバスケット 角型40型トーダイ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレスワイヤー補強入!。洗浄機対応洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。 水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用 もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120サイズ40型間口W×奥行D×高さH(mm)400×300×55
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ富士電機(5件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1
用途エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバーなし
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 12富士電機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45仕様●補助接点仕様:ツイン接点〔無〕フレーム12形制御コイル仕様直流操作形(1.2W)
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
7,798税込8,578
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-5-1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1富士電機
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 06富士電機
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45
標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)日立産機システム
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール種別標準形(HCシリーズ)装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)