カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 建築金物(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4-10w」の検索結果

関連キーワード
344件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqソケット(12角)(ミリ) KTC

    12.7sqソケット(12角)(ミリ)

    KTC(18件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • エア補器取付用T型ブラケット(セレックス用) CKD

    エア補器取付用T型ブラケット(セレックス用)

    CKD
    ¥1,205税込¥1,326
    1個
    当日出荷
    種別部品タイプT型ブラケット
  • 12.7sq.ソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット(13点)
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしています。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。全日本機械工具標準型録415-ISO相当品です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納箇所が一目でわかるようになっています。
    用途産業機械、重機、自動車の整備に最適です。仕様メタルケース(EKB-2)付差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×190×60
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 少量

    プライタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1式(10枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ さつき

    ZA FREE パブリックモデル 袖タイプ

    さつき
    ¥98,980税込¥108,878
    1セット
    3日以内出荷
    便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
    用途パブリック用付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具形状前丸質量(kg)製品本体 約3.7使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140電源コード(m)1.2機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音最大消費電力(W)655(本体595/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
  • インシユレータ 3B4-8233W-10 YAMAHA(ヤマハ)

    インシユレータ 3B4-8233W-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥159税込¥175
    1個
    3日以内出荷
  • チエーン&スプロケットキット B4B-W001A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    チエーン&;スプロケットキット B4B-W001A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ブレ-キパツドキツト 3B4-W0045-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレ-キパツドキツト 3B4-W0045-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • ブレーキパッドキット 5B4-W0045-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキパッドキット 5B4-W0045-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3LD-W0045-00他社参考品番(VESRAH)VD-340/4
  • ブレ-キパツドキツト 2 3B4-W0046-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレ-キパツドキツト 2 3B4-W0046-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
  • ピストンアセンブリ,キヤリパ 3B4-W0057-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストンアセンブリ,キヤリパ 3B4-W0057-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷
  • プライマリスライデングシーブアセンブリ 4B5-W1760-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プライマリスライデングシーブアセンブリ 4B5-W1760-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • プラスチツク キツト B4X-W003A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    プラスチツク キツト B4X-W003A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ペーパーサイズタイプ 大量

    プライタ
    ¥28,980税込¥31,878
    1式(20枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。書類の保管、輸送に便利なペーパーサイズ。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • トツプ カバ- アセンブリ B4S-W217A-10-3X YAMAHA(ヤマハ)

    トツプ カバ- アセンブリ B4S-W217A-10-3X

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
  • トツプ カバ- アセンブリ B4S-W217A-10-2X YAMAHA(ヤマハ)

    トツプ カバ- アセンブリ B4S-W217A-10-2X

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • パネル インナ 4 アセンブリ 14B-W28AH-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル インナ 4 アセンブリ 14B-W28AH-10-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4 大阪魂

    3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(25個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
  • 3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10 大阪魂

    3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(40個)
    翌々日出荷
    形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RJ-45コネクタ サンワサプライ

    RJ-45コネクタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
    仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
  • LANケーブル自作工具キット サンワサプライ

    LANケーブル自作工具キット

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
    セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
  • LED電球色シート ハタヤリミテッド

    LED電球色シート

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット(2枚)
    当日出荷
    発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
    適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137耐水性防噴流タイプ
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • ロールマット マルイチ

    ロールマット

    マルイチ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷
    軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
    用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム色ブルー2018年トラスコ掲載ページ6 1645
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥11,038~税込¥12,142~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】 サン電子

    アンテナ用TV接続ケーブル 【新4K8K衛星放送対応】

    サン電子(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    従来の地上デジタル放送やケーブルテレビ、BS110度CSデジタル放送、新4K8K衛星放送の視聴や録画に最適なアンテナケーブルです。 新4K8K衛星放送受信(10~3224MHz)に対応した超広帯域設計 プラグ部は内バネ構造で、外来のノイズから大切なデジタル信号を守る高シールドタイプです。 プラグの形状は、片側がストレートプッシュプラグでテレビやレコーダの入力端子にかんたんに差し込むことができ、もう一方はL字形プラグを採用しており、お部屋の壁に沿って配線ができます。 ケーブルの太さは4C、低損失2重シールド仕様となっています。 環境に配慮した簡易パッケージモデルのアンテナケーブル。パッケージのゴミを削減でき、企業や学校、工事での大量導入や低コストを重視するユーザーにも最適です 本製品は屋内用です。4K8K衛星放送、BS110度CS放送を受信するためには、本製品以外に受信器が必要になります。 使用する施設の電波レベルや環境、接続機器によっては受信できない場合があります。
    色白
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5AC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5AC

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
  • H/B (SV)固定 W.P ZX-10R 04-05 BEET

    H/B (SV)固定 W.P ZX-10R 04-05

    BEET
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    10日以内出荷
    ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種ZX-10R 04-05
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5EC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5EC

    omron(オムロン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    寸法(mm)前面:48×96奥行(mm)60