カテゴリ
- 自動車純正部品(226)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
- メカニカル部品(74)
- バイク純正部品(71)
- トラック純正部品(57)
- 制御機器(55)
- 作業工具(39)
- 農業機械(33)
- バイク部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 自動車補修部品(28)
- 物流用品(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- 建築金物(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 機構部品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 保管用品(11)
- 研磨材(11)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 切削工具(8)
- 学童・教育用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 厨房用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(193)
- MAZDA(マツダ)(100)
- ミツビシ(88)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- 三菱ふそう(53)
- CKD(49)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- KTC(31)
- トヨタ(26)
- アズワン(21)
- KITO(キトー)(18)
- エスコ(13)
- brembo(13)
- 住友重機械工業(12)
- 渡辺電機工業(12)
- サンコー(三甲)(11)
- 水本機械製作所(11)
- RS PRO(10)
- 吉年(9)
- ブランドをもっと見る
「b4-21」の検索結果

12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角十二角差込角(sq.)12.7
ポリカーボネイト クックボウル
千羽鶴印(エンテック)(15件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-30~+140電子レンジ○
レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L
ボンマックス¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷仕様左胸アウトポケット種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル75、綿25機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾生地アルティマ(R)ストライプ性別女性用
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
防炎メッシュシートコンパクト
ユタカメイク(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から8日以内出荷メッシュなので通気性に優れています。 縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。 消防法施行令の防炎テスト規準合格品 防炎Ⅱ類相当品 通気性の良いメッシュタイプ 厚み:0.2(±0.02)mm 目合い:約1mm ハトメ間隔:約45cm用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
ミニチュア電球 24・28V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
軸付エンドブラシ 豚(黒)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ ステン
リューター(日本精密機械工作)¥2,398税込¥2,6381パック(5個)当日出荷ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径8mm
水本機械製作所¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番849-1024材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
軸付エンドブラシ 羊
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)欠品中白羊毛(羊毛)。馬毛、豚毛より腰が柔らかく、あたりがソフトである。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途艶出。研磨用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ ナイロン
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸付エンドブラシ 馬
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ブラウン(馬毛)。ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
キュウリネット 白緑
東京戸張(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚当日出荷から6日以内出荷きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
軸付エンドブラシ 豚(白)
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5個)当日出荷から6日以内出荷白毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
S-4545D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から8日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-8080D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から7日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O
Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷から8日以内出荷パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
軸付フェルトバフ ハード
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981パック(3本)翌々日出荷きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成型したフェルトバフです。研磨材の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。
S-4565D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷から6日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
...