カテゴリ
- 保管用品(6)
- 自動車純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(3)
- 事務用品(2)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「b4-333」の検索結果

ビジネスカセッター(B4型)
サカセ化学工業¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から6日以内出荷ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。B4判が収納できる引き出しです。外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。サイズB4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×460×386
ビジネスカセッター用 横仕切板
サカセ化学工業¥129税込¥1421個当日出荷から10日以内出荷縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。 引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。 縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。材質ポリスチレン(PS)樹脂色トウメイ
ボルトレスラック中軽量型
サカエ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から3日以内出荷少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
スチール製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。材質本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂色シルバーパイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781セットほか3日以内出荷から8日以内出荷組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレス製メッシュラック バックバー付
TRUSCO¥65,980税込¥72,5781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてバックバーをセットしました。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
スチール製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。色シルバー組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製メッシュラック サイドバー付
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台翌日出荷から8日以内出荷メッシュラックにこぼれ止めとしてサイドバーをセットしました。用途各種倉庫や工場での保管・管理に。組立時間1人30分棚板調整ピッチ(mm)25
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ25
ミニター¥6,298税込¥6,9281袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6992軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
バーナコントローラ:AUR455シリーズ
azbil(旧:山武)¥179,800~税込¥197,780~1個21日以内出荷から61日以内出荷●マルチバーナ対応の燃焼安全制御 ●高頻度発停制御に対応 ●火炎監視と安全機能 ●保守・管理に便利な表示/通信 ●用途別モデル展開用途●工業炉・加熱炉・熱処理炉 ●シングル/マルチバーナ設備 ●高頻度運転が求められる設備
ビジネスカセッター B4タイプ
サカセ化学工業¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。 B4判が収納できる引き出しです。 外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。付属品名札紙仕様B4-333引出×3枚、B4-222引出×2枚、B4-111引出×1枚トラスコ品番557-2673材質外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂質量(kg)7.6高さ(mm)386奥行(mm)460間口(mm)337引出し数6外枠1アズワン品番3-272-01
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-333Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)333クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし