カテゴリ
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(6)
- KSフィルター(4)
- ナブテスコサービス(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- コクヨ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- ユニテック(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ニッサン(1)
- 渡辺電機工業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「b41/3-e」の検索結果

S2フラットファイル 統一伝票 青
コクヨ(3件のレビュー)¥239税込¥2631パック(3冊)当日出荷書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きの統一伝票サイズのフラットファイル3冊パックです。色青サイズ統一伝票質量(g)97収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273 ×18 ×138グリーン購入法適合
黄銅スペーサー SBB-M4 オスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥7,398税込¥8,1381個(100個)5日以内出荷から13日以内出荷ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
EA630 Plus 二次元バーコードスキャナ Android 11 OS Bluetooth WiFi 4G LTE カメラ NFC/RFID バッテリ USB充電ケーブル ACアダプタ
ユニテック¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマーアズワン品番65-5535-95
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999mV
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥69,980~税込¥76,978~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ラベル(EX17)
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoGKW12B フューエル,ルーブリカント部品_No.3、GKP800E フューエル,ルーブリカント部品 ラベル(EX17)_No.3、TSW12B エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、TSW41 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.3、MKW1210B フューエル,ルーブリカント部品_No.3
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷規格0.8-17L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW530 工業用ポンプ部品_No.44、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.45、MW1050 工業用ポンプ部品_No.54、MW3HP60B(2004) 部品_No.42、MW550 工業用ポンプ部品_No.48、MW650 工業用ポンプ部品_No.47、MW650(PV) 部品_No.54、MKW728B ポンプ部品_No.39、MW1050-FT 部品_No.54、MW7HP110B 部品_No.47、MW3HP80B 部品_No.41、MW650-2 部品_No.58、MW7HP70B 部品_No.50、MW560 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050-2 部品_No.58、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.41、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050(PV) 部品_No.54
アッシュクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格0.6-15L部品名称アツシユクコイルバネ(2SF)図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.39、MW3SF29EL(HP) 部品_No.39、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.41、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.38、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.43、MW3SF29EL(2005) 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.39、MW3SF30E(2005) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.40、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.43、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.39、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.41、MW2SF25G-B 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.4、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.41、MKW1513B-F ポンプ部品_No.38、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.39、MKW1515H ポンプ部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.40、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.40、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.42、MW3SF30EE(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.41、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.41、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.38、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.41、MW3SF53G 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.39、MW3SF30EE-750W 部品_No.42、MW3SF34G(2004) 部品_No.40、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.39、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.41、MKW1010MD ポンプ部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.38
バツクアツプリング
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格15.5X18X1バイアス部品名称バツクアツプリング図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.44、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.41、MW530 工業用ポンプ部品_No.40、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.47、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.41、MW651(2009) 部品_No.58、926573MW681K 部品_No.50、MW3HP60B(2004) 部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.43、MW7HP70B 部品_No.47、MW650-2 部品_No.55、MW1051-2 部品_No.56、MW7HP110B 部品_No.43、MW1051 工業用ポンプ部品_No.45、357755MW681K 部品_No.57、MW1050(PV) 部品_No.51、MKW728H ポンプ部品_No.36、MW650 工業用ポンプ部品_No.43、MW1050-2 部品_No.54、MKW728B ポンプ部品_No.36、MW1051F-2 部品_No.56、MW560 工業用ポンプ部品_No.43、MW3HP80B 部品_No.38、MW651 工業用ポンプ部品_No.58、MW650(PV) 部品_No.51、MW1050-FT 部品_No.51、MW1050 工業用ポンプ部品_No.51
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)8日以内出荷規格M8X75X22部品名称6カクアナツキボルト図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
フランジ ボルト
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷図解NoGKP410E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フランジ ボルト_No.20、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.3、TSW17B エンジン クーリング、スターティング部品_No.9、GKP411E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フランジ ボルト_No.20、TSW41 エンジン クーリング、スターティング部品_No.9、MFH-G352-1 エンジン フューエル、ルーブリカント部品_No.7、MGA227 ブロワハウジング,デンソウヒン部品_No.3、MGA226 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.21、GS204EB エンジン ガバナオペレーション、クーリングスターティング部品 フランジ ボルト_No.20、MGA220 クランクケース,シリンダヘッド部品_No.45、MGA185 エアクリーナ,カムシャフト,マフラ部品_No.21、GKP801E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フランジ ボルト_No.20など
ベンサツク
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷部品名称ベンサツク図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX30GZ 部品_No.38、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.40、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.39、MW3SF22ES 部品_No.37、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.37、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.36、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.36、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF22ELS 部品_No.38、MW3SF29EL(HP) 部品_No.36、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.39、MKW1010MD ポンプ部品_No.46、MKW1513B-F ポンプ部品_No.35、MW2SF25G-B 部品_No.36、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.36、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.43、MW3SF53G(SDK) 部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.46、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.40、MW3SF29EL(2005) 部品_No.41、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.39、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.36、MW3SF22ELH 本体部品_No.40、MW3SF32G 部品_No.35、MW3SF53G 部品_No.35、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.36、MW2SFX35G 部品_No.36、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.38、MKW1515H ポンプ部品_No.38、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.37、MW3SF34G(2004) 部品_No.37
ミゾツキナット M6
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格M61シユタカ部品名称ミゾツキナツト M6図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.29、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.32、MW3SF30E(2005) 部品_No.29、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.28、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.29、MW280H 工業用ポンプ部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.29、MW2SF25G-B 部品_No.28、MW3SF30EE(2004) 部品_No.29、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.31、MW820H 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.37、MW430H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.30、MW330H 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.29、MW320H2(2004) 部品_No.44、MW570 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.29、MW320H 工業用ポンプ部品_No.40、MW620H 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.28、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-41
ナブテスコサービス¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比41出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-41
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比41出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-080E-41
ナブテスコサービス¥479,800税込¥527,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み出力(kW)0.897減速比41種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)400許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容出力回転数(min-1[r.p.m])70許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-41
ナブテスコサービス¥429,800税込¥472,7801台30日以内出荷から60日以内出荷RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。減速比41出力(kW)0.897種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)400許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])70許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000