カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「b43-0425」の検索結果

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(45個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1袋(1個)3日以内出荷から11日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4コイル径(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoMKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.31、MB2303MG チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)キャブレタ,エアクリーナ,コントロールシステム部品_No.31、MB2303ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.14、KM23 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.31、KM26 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MKF-A425-JK エンジン(キャブレタ,エアクリーナ)部品_No.31、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB264MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MB2605ML エンジン キャブレタシステム部品_No.31など