カテゴリ
- 建築金物(10)
- 農業機械(4)
- 自動車純正部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
「b44-0550」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(15個)当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷から10日以内出荷落とし込式正方形桝蓋です。用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷から9日以内出荷開閉には細目専用ハンドルがあります。用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
ボルト固定式 細目正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。用途横断溝用材質スチールピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
騒音防止用 ボルト固定式細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥43,980~税込¥48,378~1セット3日以内出荷から10日以内出荷固定方式にはAタイプ、Bタイプの2種類があります。ボルトボックス保護ゴムカバーを用意しています。ボルトの開閉にはT型レンチをご使用ください。用途横断溝用材質スチールピッチ細目
アッシュクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661セット(5個)8日以内出荷規格0.8-17L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMW530 工業用ポンプ部品_No.44、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.45、MW1050 工業用ポンプ部品_No.54、MW3HP60B(2004) 部品_No.42、MW550 工業用ポンプ部品_No.48、MW650 工業用ポンプ部品_No.47、MW650(PV) 部品_No.54、MKW728B ポンプ部品_No.39、MW1050-FT 部品_No.54、MW7HP110B 部品_No.47、MW3HP80B 部品_No.41、MW650-2 部品_No.58、MW7HP70B 部品_No.50、MW560 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050-2 部品_No.58、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.41、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.45、MKW728H ポンプ部品_No.39、MW540 工業用ポンプ部品_No.47、MW1050(PV) 部品_No.54
バツクアツプリング6X9X0.8
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格6X9X0.8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング6X9X0.8図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.28、MW1050-FT 部品_No.34、MW560 工業用ポンプ部品_No.32、MW781K 部品_No.36、MW1050(PV) 部品_No.34、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.38、MW1052-2 部品_No.39、357755MW681K 部品_No.39、MW650(PV) 部品_No.34、MW310 工業用ポンプ部品_No.31、MW70 工業用ポンプ部品_No.38、MBW270E-M ポンプ部品_No.28、MW240 工業用ポンプ部品_No.30、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.28、MW530 工業用ポンプ部品_No.31、MBW270E-K ポンプ部品_No.28、MW1531 部品_No.36、MW650-2 部品_No.43、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.32、MW1530 部品_No.37、MW311 工業用ポンプ部品_No.29、MODEL1530(エクセル) 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.35、MW7HP40R(2004) 部品_No.35、MW1051-2 部品_No.43、MW350 工業用ポンプ部品_No.28、MW540 工業用ポンプ部品_No.33、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.32、MW651(2009) 部品_No.44、MW550 工業用ポンプ部品_No.33、MW1050 工業用ポンプ部品_No.34、MW7HP70B 部品_No.33、MW1052 部品_No.27、MW1051F-2 部品_No.43、MW7HP40L(2004) 部品_No.35、MW651 工業用ポンプ部品_No.44、MW781 部品_No.36、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.28、MW7HP110B 部品_No.31、MW230 部品_No.28、MW340 部品_No.32、926573MW681K 部品_No.34、MODEL1531(エクセル) 部品_No.36、MW650 工業用ポンプ部品_No.32、MW1050-2 部品_No.43
ホースセツゾクカナグ PF1
BIGM(丸山製作所)¥4,498税込¥4,9481個8日以内出荷規格PF1部品名称ホースセツゾクカナグ PF1図解NoMRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS550RC-2K 付属品部品_No.7、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD44 付属品,希望付属品部品_No.4、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510ENR-2M 付属品部品_No.10、MS510ESR-S 付属品部品_No.10、MS450DNR-2Y 付属品部品_No.10、MS343 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ENR-S 付属品部品_No.10、MS450DA-2K-1 付属品部品_No.4、MS403 付属品,希望付属品部品_No.4、MS550DNR-2Y 付属品部品_No.8、MS510DNR-2K 付属品部品_No.9、MS650RC-2K 付属品部品_No.7、MS550RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS5000 付属品部品_No.3、MS550DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS510ENR-2K 1990ネン 付属品部品_No.10、MS510DA-2K-1 付属品部品_No.4、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、MS650RCY-2Y 付属品部品_No.7、MS450RCY-2Y 付属品部品_No.4、MS450DNR-2K 付属品部品_No.10、SD35-6 付属品,希望付属品部品_No.4、P-3BN 薬液配管1部品_No.22、MS510RC-2K 付属品部品_No.4、MS450DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS353 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DA-2Y-1 付属品部品_No.4、MS5002 付属品,希望付属品部品_No.4、MK12-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510ESR-2K 付属品部品_No.10、MK15-3 付属品,希望付属品部品_No.4、MS510DNR-2Y 付属品部品_No.9、MS510RC-2M 付属品部品_No.4、MS450RC-2K 付属品部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.18、MS510ESR-2M 付属品部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.17、SD40-6 付属品,希望付属品部品_No.4
ハンマーナイフTR-650
ツムラ¥559税込¥6151枚9日以内出荷トラスコ品番696-3155適合機種オーレック・共立・ヰセキアグリHR500(26枚)、HR531/532/550(32枚)、HR650/660-665(38枚)、H75B/750/751(44枚)、GH850(52枚)、H90B(56枚)、HRH801-805(46枚)寸法(mm)108×31×4.5×10.5(長さ×幅×厚さ×穴径)
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-20
カワグレ¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。材質スチール荷重(t)20
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶた(ZURAZU)T-25
カワグレ¥23,980税込¥26,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目固定式正方形ますぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め細目固定式みぞぶた(ZURAZU) T-14
カワグレ¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め細目みぞぶた(ZURAZU)(15mmピッチ) T-14
カワグレ¥36,980税込¥40,6781個14日以内出荷スチールグレーチング。細目スベリ止めみぞぶたです。材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止め細目正方形ますぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め細目正方形ますぶた(ZURAZU) T-20
カワグレ¥33,980税込¥37,3781個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止め細目正方形ますぶたです。付属品受枠材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
バルブ付エアシリンダ CDV3FN80
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN80-~)
SMC¥76,980税込¥84,6781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付