カテゴリ
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(9個)当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ゴウセイジユシマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷備考15X20.5XT2規格14.2X19XT2部品名称ゴウセイジユシマルパッキン図解NoBSD-5001LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション10 (18M第1段ブーム ノズル)部品_No.44、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.57、BSD-5010LT 第2段ブーム 配管 右部品_No.5、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム 配管部品_No.7、BSM-500J 延長ノズル 左部品_No.3、BSM-1265SLT ターンブーム,ノズル部品_No.69、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-840SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.35、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.44、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.40、BSM-1540SLT-C2-1 第3段ブーム,ノズル部品_No.34、BSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.11、BSM201-3JP OPTION-2部品_No.4など
ワリピン 2.5X15L
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格2.5X15L図解NoGKSL3300-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、SSA-V600C 電動調圧弁 ※~2019年10月部品_No.44、BSM-1220L-DC ワイパーモータ部品_No.29、BSM-1300L ワイパーモータ部品_No.30、MS410RCA-K テンション部品_No.15、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(2)部品_No.20、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.42、GKSL3315 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.42、BSM-1065SLT-20HA 調圧弁 ~2016年9月部品_No.76、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 ワイパモータ部品_No.20、BSM-1670SLT 調圧弁,メインコックモータ ~2016年9月部品_No.44、BSM-1310L ワイパモータ部品_No.23、BSM-840SLT-C2-1 ワイパモータ ~2016年9月部品_No.24、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁2部品_No.18など
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-840Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ストローク(mm)840クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら