パーソナルシュレッダー マイクロクロスカットアイリスオーヤマ翌日出荷
静音設計45dB(空転時)、使用時の音が気にならないパーソナルシュレッダーです。細断サイズが約2×11mm(マイクロクロスカットタイプ)と細かくカット。機密情報のセキュリティにおすすめです。一度に投入できる最大細断枚数は4枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙を約80枚収容できます。インテリアに調和するシンプルなデザインなので、オフィスやリビングでも使用できます。
材質ABS樹脂、PP質量(g)5100電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3定格消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×351×316安全装置過熱防止装置、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ定格時間(分)10(連続で使用できる時間)運転音(dB)(空転時)約45細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3ダストボックス容量(L)約7.5(A4コピー用紙 約80枚)保証期間お買い上げ日より1年間細断速度約2.0m/分細断寸法(mm)約2×11投入口幅(mm)約220最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):3細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×351×316最大投入幅A4