カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4l-18」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディープソケット(6角) KTC

    ディープソケット(6角)

    KTC(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ディープソケット(六角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(六角)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:6角
  • (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角) nepros

    (12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)

    nepros(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
  • アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • 12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(41件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄A) FB4018L ボンマックス

    FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄A) FB4018L

    ボンマックス
    4,898税込5,388
    1枚
    7日以内出荷
    材質ポリエステル100%基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用機能ストレッチ対応、吸水速乾生地コンフォートセンサー
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ハーフテーパソケット
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    479,800税込527,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    バッテリー電圧(V)36/18※自動切替バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替モーターブラシレスDCモータ先端形状差込角(ピン&Oリング)機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)

    ケーブルラックレースウェイパンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能。軟鋼・ステンレス対応。スタンド固定作業も手持ち作業も可能。ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
    セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-3T)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 62シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    11,980税込13,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    13,600税込14,960
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    14,790税込16,269
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル

    ラフィングエンドミルECR-B-L

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    材質IC900
  • コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コイルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    規格P-9300L部品名称コイルチユーブ図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) 油圧配管部品_No.4、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.4、BSM-1550L-22AUBK 油圧配管部品_No.4、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1350L-18AU 油圧配管部品_No.4、BSM-1350L-18DUBK 油圧配管部品_No.4、BSM-1310L 油圧配管部品_No.4、BSM-1550L-18GK 油圧配管部品_No.4、BSM-1550L-22AU 油圧配管部品_No.4、BSM-1550L-22DU 油圧配管部品_No.4、BSM-1110L 油圧配管部品_No.4、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.14、BSM-1350L-18AUBK 油圧配管部品_No.4、BSM-1350L-18GK 油圧配管部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧配管部品_No.4、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.14、BSM-630SLT-C2-2 油圧配管部品_No.4、BSM-1510L 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.4、BSM-1350L-18DU 油圧配管部品_No.4、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.14、CBM-520BA 油圧配管部品_No.3、BSM-1550L-22DUBK 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.4
  • エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)

    エクステンシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格G3/8XR1/8部品名称エクステンシヨン図解NoBSD-5000L-1 第1ブーム 左部品_No.7、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム 右部品_No.6、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.7、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.7、BSM-820L-D 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.5、BSM-1100L 第1段ブーム 左部品_No.5、BSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.6、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.5、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1020L-D 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-820L 右ブーム部品_No.44、第1段ブーム部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.4、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.5、BSM-1300L-2 第1段ブーム 左部品_No.6など
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-350B(クロ)図解NoBSM-640SLT 14M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.31、BSM-1065SLT オプション4 (回転計 自動調圧装置)部品_No.15、BSM-1350L-18GK 調圧弁部品_No.62、BSM-640SLT-B 12M 分水器 ワイパモータ部品_No.51、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.43、SSA-V602C 油圧配管-1部品_No.26、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.23、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管10 ブーム部品_No.20、SSA-アルフア605MA 油圧配管-1部品_No.25、BSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.23、SSA-Z550 オプション-3(シャフトカバー・ボックス台・フロントガンホルダ・リヤノズルホルダ)部品_No.7、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.42など
  • 6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X10クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ M6X10 クボミサキ図解NoBSM-1310L 付属品部品_No.18、BSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.10、BSM-1270SLT(18) 付属品部品_No.7、BSM-1230SLT-C2 付属品1部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S 付属品部品_No.4、BSM-1270SLT 付属品部品_No.7、BSM-1550L-22AUBK 付属品部品_No.10、BSM-1510L 付属品部品_No.18、BSM-1070SLT 付属品部品_No.7、BSM-830SLT-C2 付属品1部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 付属品部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S 付属品部品_No.4、BSM-1240SLT-C2 付属品部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.9、BSM-1350L-18AU 付属品部品_No.10、BSM-840SLT-C2 付属品部品_No.4など