カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 作業工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 建築金物(9)
- 自動車純正部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- JTC(1)
- KSフィルター(2)
- KTC(11)
- MAZDA(マツダ)(6)
- nepros(1)
- SMC(24)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(3)
- ギガ・セレクション(3)
- スズキ(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- 吉年(9)
- 岩田製作所(2)
- 桑名金属工業(2)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ディープソケット(6角)
KTC(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
ディープソケット12.7mm(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
ディープソケット(6角 インチ) - 12.7mm
KTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷仕様インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット種別インチサイズ21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
nepros(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
アルミレールSSRB(穴なしタイプ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
トラベルリュック 21L-B4ファイル対応
平野鞄¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷トラベルに特化した約21Lの2ルームリュックサック。スーツケースのようにパカッと開いて、宿泊先で使いやすい仕様。約680gの軽さで持ち運び楽ラク。背面や肩ベルトはメッシュ素材で蒸れにくく、快適に使えます。仕様上部:ファスナーポケット、正面:ファスナーポケット×2、片側面:ネットポケット、本体前室内部:ゴム付きポケット、ファスナー付きネットポケット、ネット仕切り、本体後室内部:ファスナーポケット、チェストハーネス、リフレクター、天取っ手色クロ質量(g)680容量(L)21寸法(cm)47×30×19生地840Dポリエステル収納の目安B4ファイル(37.9×27.2cm)が収納可能



レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L
ボンマックス¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷仕様左胸アウトポケット種別長袖ブラウス混率(%)ポリエステル75、綿25機能ストレッチ、吸水、UVカット、速乾生地アルティマ(R)ストライプ性別女性用
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(6件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から12日以内出荷形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥389税込¥4281個当日出荷から6日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
平型チーズ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型チーズねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(5芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥699税込¥7691個当日出荷から62日以内出荷多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
平型エルボ ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から7日以内出荷ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管材質ステンレス(SUS304)形状平型エルボねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq. ディープソケットセット
KTC¥21,980税込¥24,1781セット(10個組)当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツール種別パワーフィット21世紀バージョンツール差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角差込角(sq.)12.7
ステンレス グランドフックTVA
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個当日出荷から8日以内出荷使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら