カテゴリ
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
「b5-241」の検索結果

ビジネスカセッター B5-241用 縦仕切板
サカセ化学工業¥179税込¥1971個当日出荷横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。 B5-241引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。 横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。トラスコ品番868-4290材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)285色クリア質量(g)36
レターケース ビジネスカセッター(B5型)
サカセ化学工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。付属品名札紙材質強化スチロール樹脂サイズB5高さ(mm)101奥行(mm)312間口(mm)240外枠1個
マルチプル・リミットスイッチ VB
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から115日以内出荷形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
ビジネスカセッター用 横仕切板
サカセ化学工業¥169税込¥1861個当日出荷から10日以内出荷縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。 引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。 縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。材質ポリスチレン(PS)樹脂色トウメイ
ホースクリップ Bタイプ 6ミリ 5個入り 104-241
KIJIMA(キジマ)¥549税込¥6041個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:104-241。つまみやすい形状のホースクリップBタイプが、素材をステンレスに変えて新登場!従来のピアノ線よりもさびなどに強く、耐久性が高いステンレス製になることで今までよりも長く、安心して使えるようになります。
シャツ 半袖 男女兼用 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の半袖シャツです。スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。同デザインの長袖タイプ(品番:BL-241-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り色白×黒混率(%)ポリエステル65・綿35生地ギンガムクロス性別男女兼用
TRTタートルゲージ
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
タブタイト用エンドカップ(8インチタブレット用)
ラムマウント¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 181-241mm。横幅: 128.6-144.2mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:82g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Apple/アップル】iPadmini 6(ケース取付時) 【Amazon/アマゾン】 Fire 7 Kids Fire HD 8 Kids Fire HD 8(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad 8(ケース取付時) VivoTab 8(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 8(ケース取付時) Venue 8 (2014)(ケース取付時) Venue 8 7840(ケース取付時) Venue 8 Pro(ケース取付時) 【Huawei/ファーウェイ】 MediaPad M3(ケース取付時) MediaPad M3 Lite with Case MediaPad T1 8.0(ケース取付時) MediaPad T3 8(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Ideapad Miix 300(ケース取付時) IdeaTab A2107(ケース取付時) Tab 2 A8(ケース取付時) Tab 4 8(ケース取付時) Tab 4 8 Plus(ケース取付時) Tab A8-50(ケース取付時) Tab S8(ケース取付時) Tab3 8 with Case 【LG/エルジー】 G Pad F 8.0 (2nd Gen)(ケース取付時) G Pad F2 8.0(ケース取付時) G Pad II 8.0 (ケース取付時) G Pad X II 8.0(ケース取付時) 【Nvidia/エヌビディア】 Shield Tablet(ケース取付時) 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-M1 【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab 2 7.0(ケース取付時) Galaxy Tab 3 8.0 with Case Galaxy Tab A 8.4(ケース取付時) Galaxy Tab A7 Lite 8.7(ケース取付時) Galaxy Tab E 8.0(ケース取付時) Galaxy Tab Pro 8.4(ケース取付時)材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無
シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の長袖シャツです。スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。同デザインの半袖タイプ(品番:BL-262-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り色白×黒混率(%)ポリエステル65・綿35生地ギンガムクロス性別男女兼用
HNT汎用圧力計
第一計器¥5,998~税込¥6,598~1個11日以内出荷から21日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状B枠(立型つば有り)測定流体空圧、油圧、その他