カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)

「b5059」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー500ミヤナガ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
アダプター リワークフィクスチャー用 HAKKO(白光)アダプター リワークフィクスチャー用HAKKO(白光)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
適合機種FR-810
エジェクタガイドブッシュEGB CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)エジェクタガイドブッシュEGBCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
MB Series(MBB50) SMCMB Series(MBB50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ (RHCB50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCB50-~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CA Series(CA2B50) SMCCA Series(CA2B50)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B50) SMCCY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B50)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B50-5 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-5SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50)SMC
95,980税込105,578
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ガイド付シリンダ (MGGMB50-5~) SMCガイド付シリンダ (MGGMB50-5~)SMC
94,980税込104,478
1個
15日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
タンクコンプ(フユーエル),E.B.グリーン  51091-5059-60R Kawasakiタンクコンプ(フユーエル),E.B.グリーン 51091-5059-60RKawasaki
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5059-60R
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B5SMC
91,980税込101,178
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CP Series(CP95SDB50) SMCCP Series(CP95SDB50)SMC
26,980税込29,678
1個
25日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B50-5~)SMC
99,980税込109,978
1個
25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-590C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-590C)SMC
27,980税込30,778
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)590磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WB50 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WB50SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-590JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50-590JZSMC
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)590クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-595Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-595ZSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)595クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2B50SMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
329税込362
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
ニトリート キノプレスタイプL B5505L 5CM×5M 6イリ サージカルテープ 25-3596-05 ニトムズニトリート キノプレスタイプL B5505L 5CM×5M 6イリ サージカルテープ 25-3596-05ニトムズ
4,298税込4,728
1箱
翌々日出荷
伸縮性のある布と適確な粘着剤により、固定性に優れています。皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用しています。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
ハイドロリツクユニツトアセンブリ B50-85930-05 YAMAHA(ヤマハ)ハイドロリツクユニツトアセンブリ B50-85930-05YAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
STOPPER,STAND RUB    50531MM5960 ホンダSTOPPER,STAND RUB 50531MM5960ホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
EMBLEM,TOP COVER  87105GB5950 ホンダEMBLEM,TOP COVER 87105GB5950ホンダ
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-T omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ E5AC-Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷から69日以内出荷
仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●ポテンショメータ入力(kΩ):0.1~10●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●設定ツール用ポート:上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続形状DIN96×96質量(g)本体:約250、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:25、SV:15、MV:9.5保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示。内容:PV/SP/プログラムNo.・セグメントNo.、セグメント残時間、操作量(バルブ開度)・桁数:4桁メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下、ポテンショメータ入力:±5%FS±1ディジット以下電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%補助出力リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)・冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)標準/加熱冷却、位置比例(クローズ):0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・位置比例(フローティング):1~9999s(1s単位)、0.1~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)・冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)イベント入力[外部接点入力仕様]有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上、無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下、流出電流:約7mA(1接点あたり)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)4(補助出力1、2コモン共通、補助出力3、4コモン共通)
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエインコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)椿本チエイン
299税込329
1個
9日以内出荷から27日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)椿本チエイン
279税込307
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエインサイドローラ付 バイピッチチェーン椿本チエイン
479税込527
1個
9日以内出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラ