カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • カー用品(1)

「b5wc」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,590税込7,249
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から81日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
メロリン未滅菌 ロール スミス・アンド・ネフュー ウンドメロリン未滅菌 ロールスミス・アンド・ネフュー ウンド
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。切って使える未滅菌のロールタイプ。
用途自重の10倍吸収し交換回数が低減する非固着性吸収パッド材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム容量ロール寸法(cm)50×700滅菌方法未滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005医薬品医療機器等法一般医療機器
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌スミス・アンド・ネフュー ウンド
6,198税込6,818
1箱(25枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして滅菌オートクレーブの可否医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
メピレックストランスファー メンリッケヘルスケアメピレックストランスファーメンリッケヘルスケア
2,498税込2,748
1パック(5枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ソフトシリコン・トランスファードレッシング。皮膚の保護、潰瘍予防に。滲出液を二次ドレッシングに移動させ、創部を刺激する事なく滲出液を管理できます。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10015WC0005医薬品医療機器等法一般医療機器
メロリン未滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンドメロリン未滅菌スミス・アンド・ネフュー ウンド
8,798税込9,678
1箱(75枚)
4日以内出荷
3層構造で一般的なガーゼにはない機能を備えています。 外表面ははっ水処理ポリエステル不織布、吸収層はコットン/ポリエステル繊維、接触面は多孔性ポリエステルフィルム。 傷に貼りつきにくく、滲出液を吸収しながら傷を保護します。 未滅菌タイプ。
用途自重の10倍吸収、交換回数が減少する非固着性吸収パッド材質外表面:撥水処理ポリエステル不織布、吸収層:コットン、ポリエステル、創傷適用面:多孔性ポリエステルフィルム滅菌方法未滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005医薬品医療機器等法一般医療機器
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,790税込16,269
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
16,150税込17,765
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M5 x 0.5 非点滅 2kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M5 x 0.5 非点滅 2kHzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
尿石スケール除去剤 エスコ尿石スケール除去剤エスコ
27,800税込30,580
1ケース(4個)
翌日出荷
4個入り。酸性。尿石を強力な溶解作用により除去します。鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。作業中、のどを痛めることもありません。使用方法:1希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。2約30分~1時間そのまま放置します。3尿石を除去したあとは水洗いしてください。
使用の目安(1便器あたり)300~500mL内容量(kg)5
(63133)バツフル,フロント LH ニッサン(63133)バツフル,フロント LHニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(62310)ラジエータグリル ニッサン(62310)ラジエータグリルニッサン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz オムロンヘルスケア近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHzオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E2E小径近接センサE2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mm omron(オムロン)誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1 mmomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●コード番号:214-7863アズワン品番65-7282-10
カードキャビネット ナイキカードキャビネットナイキ
68,980税込75,878
1台
24日以内出荷
A5/B5/B6サイズが収納可能なカードキャビネットです(対応サイズは製品仕様をご確認ください。)
ホワイトオールロック錠付
仕切板 ナイキ仕切板ナイキ
769税込846
1枚
24日以内出荷
ファイリングキャビネット用の仕切り板
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら