カテゴリ
- 作業工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「b6-41w」の検索結果

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[14点]
KTC¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400幅(mm)545(ケース)質量(kg)14.5高さ(mm)85(ケース)奥行(mm)185(ケース)セット商品数14ハンドル内容ラチェットハンドル差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA![19.0sq.ソケットレンチセット[10点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393096-230313-02.jpg)
19.0sq.ソケットレンチセット[10点]
KTC¥50,980税込¥56,0781セット3日以内出荷セット内容ソケット B6-22W、24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W/ラチェットハンドル BR6A/エクステンションバー BE6-200質量(kg)9セット商品数10差込角(sq.)19.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×185×85ケースB4110-MA








![19.0sq.ソケットレンチセット[14点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393105-230313-02.jpg)

![19.0sq.ソケットレンチセット[10点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21393096-230313-02.jpg)