カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「b69-0006」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCO

    Uナット(鉄/ユニクロ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(18個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • Spirit聴診器 ナーシング スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング

    スピリット・メディカル社
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
    付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用)材質(チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル全長(mm)780質量(g)95タイプダブルチューブ径(Φmm)9医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006ダイヤフラム径(Φmm)47医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    釜

    佐文工業所(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C

    omron(オムロン)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
  • LED照明灯カーラ(暖色) LID

    LED照明灯カーラ(暖色)

    LID
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    白すぎないナチュラルホワイトの光で、照射対象を自然な色合いで見ることができます。長寿命のLEDランプを採用。発熱がほとんどありません。高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。
    仕様照野径/Φ20cm(距離30cm)、Φ25cm(距離50cm)、Φ50cm(距離100cm)質量(kg)約3.5電源AC100V 50/60Hz(4.2W)照度(Lx)7600(距離30cm)、4000(距離50cm)、1000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~200アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0006松吉医科器械コード24-5028-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 ナーシング CK-A601SDP(シルバー) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング CK-A601SDP(シルバー)

    スピリット・メディカル社
    ¥4,898税込¥5,388
    1組
    翌々日出荷
    アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
    色シルバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 ナーシング CK-A601GDP(ゴールド) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング CK-A601GDP(ゴールド)

    スピリット・メディカル社
    ¥5,398税込¥5,938
    1組
    翌々日出荷
    アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
    色ゴールド医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Spirit聴診器 ナーシング CK-A601CP(マットブラック) スピリット・メディカル社

    Spirit聴診器 ナーシング CK-A601CP(マットブラック)

    スピリット・メディカル社
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    翌々日出荷
    アルミ製で取り扱いがしやすいライトウェイトモデル。ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
    色マットブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パイプエンジンガード/XSR900 DAYTONA(デイトナ)

    パイプエンジンガード/XSR900

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    4日以内出荷
    迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。アドベンチャースタイルを強調するパイプレイアウト。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能。
    用途軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能付属品リダクションスライダー適合XSR900(22)[8BL-RN80J/BEA6]、XSR900(24)[8BL-RN96J/BEAR]、XSR900(25)[8BL-RN96J/D653]、MT-09(21) [8BL-RN69J/B7NA] 、MT-09(22) [8BL-RN69J/B7NM]、MT-09 SP(21)[8BL-RN69J/BAM8]、MT-09 SP(22)[8BL-RN69J/BAMJ]種別左右セット
  • 炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板) 象印マホービン

    炊飯ジャー用 内ぶた(放熱板)

    象印マホービン(4件のレビュー)
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    炊飯ジャー用の専用部品です。
  • ハーティング フード Han HP Direct Bシリーズ ハーティング

    ハーティング フード Han HP Direct Bシリーズ

    ハーティング
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
  • Vキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    8日以内出荷
    備考39~43,45フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-1図解NoMW2HP50EL5(2004) 部品_No.69、MW2HP55EL 部品_No.71、MW2HP50EL6 部品_No.69、MW2HP50B 部品_No.68
  • Pキツト 2HP-1 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 2HP-1

    BIGM(丸山製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,28,35~37フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-1図解NoMW2HP50B 部品_No.66、MW2HP55EL 部品_No.69、MW2HP50EL6 部品_No.67、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.67
  • UパッキンB BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM部品名称UパツキンB図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.70、MW2HP351EL5 部品_No.69、MW2HP40G 部品_No.63、MW560 工業用ポンプ部品_No.73、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.68、MW7HP70B 部品_No.69、MW530 工業用ポンプ部品_No.68、MW2HP351EL6 部品_No.69
  • UパッキンB BIGM(丸山製作所)

    UパッキンB

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格グリスナシ部品名称UパツキンB図解NoMW2HP351EL5 部品_No.36、MW2HP351EL6 部品_No.36、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.67、MW270B 工業用ポンプ部品_No.69
  • OHキツト 2HP-2 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 2HP-2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    備考27~30,33フクム規格MW2HP部品名称OHキツト 2HP-2図解NoMW2HP40G 部品_No.69、MW2HP35EL6-U 部品_No.67、MW2HP35ER6-U 部品_No.65、MW2HP35B-U 部品_No.62、MW2HP35ER5-U 部品_No.65、MW2HP35EL5-U 部品_No.67
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2XPF3/8部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.61、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.61、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.16、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.69、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.55、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 電動ボールバルブ部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.55、CBM-300BD-K 分水器部品_No.6、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.55、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.16、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.19、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.69、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.55、CBM-520SLT キャビン用操作装置 電圧ボールバルブ部品_No.6、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.55、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.69、BSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.55、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.55、MKW1516B 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.61、BSM-1240SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.55、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.55、BSM-840SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.55
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    ¥179,800税込¥197,780
    1個ほか
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪 ギガ・セレクション

    松本機械工業 油圧・エアチャック用 M 生爪

    ギガ・セレクション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    14日以内出荷
    材質S50C穴径(Φmm)取付ボルト:23
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13