カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「b6b-eh」の検索結果

EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22