「b74 nicron」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)
    ブラック
    ブルー
    レッド

    首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

    Nicron(ニクロン)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能 ポケットサイズ リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。) 単3電池×1本(別売)でも使用可 米国CREE社製LED
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:38全長(mm)首振:97、直:113防塵防水性能IP65落下距離(m)1点滅ストロボ点滅/SOS点滅直径(mm)25
  • 首振り 600LM Nicron(ニクロン)

    首振り 600LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ3段階調節可能。最大600LM。ライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
  • 首振り 1000LM Nicron(ニクロン)

    首振り 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    ひねって使える携帯充電式ライト。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。タイプCの充電口付き。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
  • 首振り 400LM Nicron(ニクロン)
    グリーン
    ブラック

    首振り 400LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    わずか37gの持ち運びにピッタリのライト。明るさ4段階調整可能。高品質なアルミ合金製で、本体にはアルマイト加工と着色が施されています。ワンキー操作で片手でも簡単に操作できます。Type-C USBケーブルを使用し、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。単三電池1本でも動作は可能ですが、表記スペックよりも低下します。 。過充電・過放電・短絡を防ぐ保護回路基板を内蔵しています。製品に搭載されたリチウムイオンバッテリーにも、過充電・過放電・短絡を防ぐ保護機能があり、二重の保護設計です。帽子に取り付けられるクリップ付きで、持ち運びに便利です。使用中はスマートボタンにバッテリー残量インジケーターが表示されます。
    使用温度範囲(℃)-20~50
  • 首振り 1000LM Nicron(ニクロン)

    首振り 1000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ4段階調整可能。最大1000LM。ライト部分は90度回転することができます。ライトは4段階調節可能。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115色ブラック質量(g)61
  • 首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用 Nicron(ニクロン)

    首振りポケットLEDライト 充電池乾電池兼用

    Nicron(ニクロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    IP65レベル防水防塵。ストロボ点滅。SOS点滅 。UVライト搭載モデル。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能。ポケットサイズ。リチウムイオン充電池内蔵。単3電池×2本(別売)でも使用可
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品14500リチウムイオン充電池 3.7V 750mAh内蔵/充電用マイクロUSBコード/説明書兼保証書/スペア防水防塵Oリング材質超硬アルミ合金ボディ質量(g)132(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)D奥行37×W幅67×H高193保証期間購入から1年間防塵防水性能IP65エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    欠品中
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • 首振りLEDライト 1000LM Nicron(ニクロン)

    首振りLEDライト 1000LM

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    LED寿命は約50,000時間。IP65レベル防水防塵。最大光強度2500cd。落下試験1m。ボタン長押しでUVモードへ切り替え。ボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)。電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電。ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能。ポケットサイズ。スマートボタンの色で残量が分かる。
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125色黒直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオン電池保証期間購入から1年間点灯方式ON/OFFフックありバッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式使用場所屋内外LED寿命(時間)約50000マグネット○明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • 首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振りレッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色黒質量(g)205(内蔵電池含む)防塵防水性能IP65落下距離(m)1設置方式マグネット・クリップ電源タイプ充電式光度(cd)10000使用場所屋内外兼用直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
    用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • 高輝度ヘッドライト Nicron(ニクロン)

    高輝度ヘッドライト

    Nicron(ニクロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    明るさ最大900ルーメン(照射距離200m)。USB充電式18650Li-ionバッテリー※充電用ケーブル付属。明るさ5段階、点滅2種類機能搭載。
    付属品USBケーブル材質超硬アルミボディ質量(g)325電源USB充電保護等級IP68機能ハイパワー900LM+高速点滅&SOSフラッシュ(ボタン長押し)使用電池USB充電/18650Li-ion電池内蔵電池18650Li-ion電池内蔵防塵防水性能IP68レベル(防塵、0.2気圧防水機能)電源タイプ充電式光束(Lm)強:900/弱:15明るさ(Lm)強:900/弱:15使用時間(時間)強:5時間程度照射距離(m)200電球の種類CREE社製LED最大点灯時間強:5時間程度
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(31件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
  • 首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式 Nicron(ニクロン)

    首振り迷彩レッド・グリーンLED付ライト 充電式

    Nicron(ニクロン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電 米CREE社製高性能LED採用
    用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム材質超硬アルミ合金ボディ幅(mm)首振:53全長(mm)首振:132、直:160色迷彩質量(g)205防塵防水性能IP65落下距離(m)1光度(cd)10000直径(mm)29明るさ(Lm)950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)照射距離(m)200電球の種類LED充電端子USB micro-Bエコロジー商品省エネ
  • リチウムイオン専用充電電池 18650型 FENIX(フェニックス)

    リチウムイオン専用充電電池 18650型

    FENIX(フェニックス)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)69質量(g)50
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • 【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き) WUBEN(ウーベン)

    【ABF920R】14500リチウムイオンバッテリー(充電ポート付き)

    WUBEN(ウーベン)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    14500リチウムイオン充電池です。本商品はUSB Type-C充電ポートを搭載し、このポートにお手持ちのType-Cケーブルを挿すことで直接充電可能です。
    質量(g)22規格14500、【PES】有電圧(V)3.7対応機種E05、i05、I331、E348、H5寸法(Φ×mm)14.5×50本数1本バッテリー容量(Ah)0.92保護回路有りバッテリー容量(mAh)920RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)5
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ポケットライト 1200LM Nicron(ニクロン)
    グリーン
    レッド

    ポケットライト 1200LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    ポケットに入る超ミニサイズライト。明るさ5段階調整可能。最大1200LM 。高級アルミ合金製ボディを採用し、上質なアルマイトコーティングが施されています。回転式スイッチを採用し、片手で簡単に操作・モード切替が可能です。タイプC充電口付き、5V出力のスマートフォン用充電器に対応しています。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。過充電・過放電防止回路および短絡保護システムを備えたリチウムイオン電池により、常に安全に使用できます。高品質なキーチェーン付きで、持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)25×25×69質量(g)36使用温度範囲(℃)-20 ~ 50保管温度範囲(℃)-20 ~ 70
  • インスペクションライト(ノーマル照射) KONTEC(コンテック)

    インスペクションライト(ノーマル照射)

    KONTEC(コンテック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    人間の目で視認性の高い緑色の光を採用しています。表面の微小な傷、異物、ホコリ等の目視検知をサポートします。強力な光で小さな異物や凹凸を発見します。
    用途キズ、ホコリ等の検査に。全長(mm)140色ブラック外径(Φmm)37点灯方式ノーマル→OFF→ハイ→OFF→ロー→OFFLED寿命(時間)約3万で約90%まで低下照射方式ノーマルタイプ電球の種類日亜化学製チップ型LED(グリーン)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ