カテゴリ
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
「b8b-eh」の検索結果

EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
マルチパワーバッテリーパック
Nikon(ニコン)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷カメラへの長時間の電源供給、縦位置にカメラを構える時の操作性やカメラ本体の連続撮影速度を向上させ、マグネシウム合金ボディーにより高い防塵・防滴性能を発揮します。付属品EN-EL15ホルダー MS-D12EN、単3形ホルダー MS-D12、ホルダーケース、接点端子キャップ対象機種D850、EN-EL18b、EN-EL18a、EN-EL15a、EN-EL15、EH-5c、EH-5b、EP-5B質量(g)約355(MS-D12EN、別売のEN-EL15a装着時)約450(MS-D12、市販の単3形電池8本装着時)約305(MS-D12EN、別売のEP-5B装着時)約435(別売のBL-5、EN-EL18b装着時)約280(MS-D12EN装着時)約265(MS-D12装着時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152×51×79使用電源EN-EL15a/EN-EL15×1個、EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18×1個(別売のバッテリー室カバー BL-5が必要)、単3形電池×8本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池)、EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5B と組み合わせて使用)動作温度範囲(℃)0~40