カテゴリ
- 自動車純正部品(50)
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(31)
- トヨタ(19)
- ユニカ(8)
- KANA(片山チエン)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- AMPHENOL(3)
- SMC(2)
- TURN(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクヨ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- スズカファイン(1)
- ホシモト(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「b90-0021」の検索結果

スナップリング(軸用)(ステンレス)
TRUSCO(30件のレビュー)¥699税込¥7691パック(9個)当日出荷ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。仕様軸用形状軸用スナップリング材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
サムロマット(運ノミ(21)'90フォワードW (B)
TURN¥6,198税込¥6,8181枚8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。写真はサンプルです。車種をご確認の上、ご注文下さい。形状車種別専用色青
サムロマット set(21)'90フォワード W (B)
TURN¥10,980税込¥12,0781セット8日以内出荷車内でリラックスして頂けるように、素足でも快適な生地を表面に使いました。写真はサンプルです。車種をご確認の上、ご注文下さい。形状車種別専用色青
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
UR21 乾式ダイヤ ボディ
ユニカ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 振動用 ボディ
ユニカ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
UR21 複合材用 ボディ
ユニカ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 複合材用ショート ボディ
ユニカ¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等)
ユニカ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク)
UR21 ALC用 ボディ
ユニカ¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード