カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 事務用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)

「b9901ax リボン」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンカセット 横河電機リボンカセット横河電機(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合μR20000シリーズ、μR1800シリーズ、μRS1800シリーズタイプ6色リボン
インクリボン エスペックインクリボンエスペック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
記録計用カラーリボンカセット 横河電機記録計用カラーリボンカセット横河電機
3,098税込3,408
1個
当日出荷
仕様●6色リボン●記録計用アズワン品番68-0580-91
記録計用リボン azbil(旧:山武)記録計用リボンazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
記録紙 KOKUSAI(国際チャート)記録紙KOKUSAI(国際チャート)
12,980税込14,278
1箱(10冊)ほか
当日出荷
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
記録紙 ノーブランド記録紙ノーブランド(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズタイムレコーダー用インクリボンセイコーソリューションズ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ペンカートリッジ KOKUSAI(国際チャート)ペンカートリッジKOKUSAI(国際チャート)
3,198税込3,518
1セット(3本)
当日出荷
適合SR1000、μR10000、μR1800、μR2000インク色
記録紙 KOKUSAI(国際チャート)記録紙KOKUSAI(国際チャート)
11,980税込13,178
1箱(10冊)
当日出荷
幅(mm)100長さ(m)16目盛(mm)0~100有効記録幅(mm)100
グレーチングクリップGCA型 水本機械製作所グレーチングクリップGCA型水本機械製作所(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
グレーチングクリップ TRUSCOグレーチングクリップTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。材質ステンレス(SUS304)
タイムレコーダー用リボン ニッポータイムレコーダー用リボンニッポー(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
計測用記録紙 azbil(旧:山武)計測用記録紙azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
ペンカートリッジ KOKUSAI(国際チャート)ペンカートリッジKOKUSAI(国際チャート)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(3本)
当日出荷
適合SR1000、μR1000、μR1800、μR10000、μR20000、μRS1000、μRS1800
インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]インクリボンカセットアマノ[事務用品/清掃用品](68件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペーパレスレコーダ 東邦電子ペーパレスレコーダ東邦電子
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示をグループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧入力点数6点出力点数1電源電圧(V)AC100~240サンプリング周期0.1秒言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)表示色16色
【レンタル】クールインキュベーター アズワン【レンタル】クールインキュベーターアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。 温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。 庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130内寸法(mm)620×340×584外寸法(mm)700×502(569)×1107温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)電源AC100V・50/60Hz・15A質量(kg)約70