カテゴリ

  • マスク(22)

「ba l2suk」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BA-L2SUK用充電器 重松製作所BA-L2SUK用充電器重松製作所
20,980税込23,078
1個
当日出荷
BA-L2SUK用の充電器です。
トラスコ品番836-3458質量(g)250定格出力DC8.4V 1.2Aアズワン品番64-8899-48定格入力AC100-240V(50/60Hz)2018年トラスコ掲載ページ6 0183
Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー 重松製作所Sy185,Sy11,Sy20用バッテリー重松製作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷
SY185、SY11、SY20用の専用リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様シゲマツ Sy185,Sy11,Sy20用バッテリートラスコ品番836-3457質量(g)95充電時間(時間)2.5アズワン品番64-8899-462018年トラスコ掲載ページ6 0183
バッテリー 重松製作所バッテリー重松製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合AP-07シリーズ、AP-80シリーズ、AP-28HC充電器形名CH-L4K充電時間(時間)4アズワン品番64-8899-27
電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 フィルタ(20401)重松製作所
1,998税込2,198
1個
欠品中
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
トラスコ品番773-7963質量(g)1142018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 CH-L4KAA重松製作所
24,980税込27,478
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用バッテリーBA-L2SUK用充電器です。
質量(g)100充電時間(時間)4アズワン品番64-6744-14
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H重松製作所
99,980税込109,978
1個
当日出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
Sy11、Sy185用フィルタ V3 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ V3重松製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捕集効率99.97%以上のフィルターです。
用途石綿用。
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3重松製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロSy11重松製作所
71,980税込79,178
1個
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05興研
38,980税込42,878
1個
当日出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き興研
44,980税込49,478
1個
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
バッテリーカバー#03111/5個 重松製作所バッテリーカバー#03111/5個重松製作所
3,698税込4,068
1袋(5個)
5日以内出荷
ファンユニット内部への粉じん等の侵入を防止します。バッテリーロックレバーの誤操作を防止します。
用途バッテリー「BA-L2SUK」を取付ける際に使用します
充電器 CH-L2H1AA 重松製作所充電器 CH-L2H1AA重松製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
用途電動ファン付呼吸用保護具 構成品 バッテリー BA-L2SUK,BA-L2H,BA-L2H-1用充電器
Sy11、Sy185用フィルタ G2 重松製作所Sy11、Sy185用フィルタ G2重松製作所
729税込802
1個
当日出荷
用途一般粉じん用。仕様Sy11、Sy185用のフィルタートラスコ品番773-7904適合機種Sy11、Sy185質量(g)16
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA興研
69,980税込76,978
1個
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー BAL-L1 重松製作所バッテリー BAL-L1重松製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番836-3459質量(g)49バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)3.5充電可能回数300回
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02興研
29,980税込32,978
1個
欠品中
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品充電池、充電器質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)重松製作所(88件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
AP-07用プレフィルタ標準 10枚入 重松製作所AP-07用プレフィルタ標準 10枚入重松製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きな粉じんを捕集してメインフィルタを長持ちさせます。
トラスコ品番816-7434アズワン品番64-8899-18
充電器 CH-L1 重松製作所充電器 CH-L1重松製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番836-3461質量(g)169周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240